Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intellinet 19" Schublade, 2 HE, 350 mm Fachbodentiefe, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C1556-714921
Hersteller:
     Intellinet
Herst.-Nr.:
     714921
EAN/GTIN:
     0766623714921
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Dokumenten Schublade
19 Zoll Rack-Schublade
19" Dokumenten Schublade
19" Rack-Schublade

Admins mit häufigem Zugriff auf Netzwerkschränke werden oft zum Jongleur – Handbücher, Kabel, Werkzeuge, Schrauben und andere Kleinteile sollen in Reichweite sein, aber auch kompakt verstaut werden. Diese ausziehbare 19“-Schublade von Intellinet bietet diesen Komfort und mit 30 kg Traglast zudem viel Kapazität für Ihr Equipment.



Merkmale:
  • 2 HE
  • Zur Installation in 19"-Schränken
  • Maximale Traglast 30 kg
  • 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Länge:
350 mm
Breite:
482,6 mm
Höhe:
88,9 mm
Gewicht:
4,5 kg
Lieferumfang:
19" Schublade, 4 x Schraubensatz
Weitere Suchbegriffe: Rack Zubehör, rack zubehör
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,57*
€ 50,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,90*
€ 49,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,64*
€ 47,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,92*
€ 43,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,98*
€ 42,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,97*
€ 36,85
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Intellinet
714891
ab € 14,71*
Sonstiges
Intellinet
714938
ab € 30,97*
Sonstiges
Intellinet
714877
ab € 26,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.