Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intellinet Netzwerkkabel mit Cat6a-Stecker und Cat7-Rohkabel, S/FTP, 100% Kupfer, LS0H, 1 m, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     832-255323
Hersteller:
     Intellinet
Herst.-Nr.:
     740722
EAN/GTIN:
     0766623740722
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
Cat7
Kat7
Die maximale Leistung für Ihre Netzwerkinfrastruktur
Dieses Premium-Netzwerkkabel von Intellinet kombiniert die besten Eigenschaften, die Sie von einem Kabel erwarten: Vergoldete Kontakte für höchste Anschlussqualität, halogenfreie LS0H-Ummantelung zur Verhinderung von giftigen Gasen im Brandfall und mit S/FTP die maximal mögliche Schirmung.

Warum Cat6a-Modularstecker?
Da es noch keinen offiziellen Standard für einen Cat7-Stecker gibt, verwendet Intellinet den höchsten TIA/EIA-zertifizierten Standard, der aktuell möglich ist. Damit ist dieses Kabel selbst für anspruchsvollste 10-Gigabit-Netzwerke geeignet.

Merkmale:
  • Cat7-getestet bis 600 MHz
  • S/FTP & AWG 26
  • Cat6a RJ45-Stecker, vergoldete Kontakte
  • Halogenfreies Kabel (LSZH/LS0H) mit vergossener Tülle
  • Konform mit T568A- und T568B-Standards
  • Vollständig abwärtskompatibel zu den vorherigen Kabelkategorien inkl. Cat6a, Cat6, Cat5e und Cat5
  • 10 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Länge:
1 m
Gewicht:
0,04 kg
Standards und Zertifikate:
, CE, RoHS, REACH, Cat7-Rohkabel mit Cat6a-Modularsteckern, Schirmung S/FTP S = braided Shielding/Geflechtsschirmung - FTP = Foiled Twisted Pair Paare in Metallfolie ("PIMF"), LSZH/LS0H (Low Smoke Zero Halogen - halogenfrei), Garantiert 100% Kupfer, Geeignet für 10 Gigabit-Netzwerke (10/100/1000/10000 Mbit/s), EIA/TIA 568-konform
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 8,83*
€ 11,19*
2 Tage
20
pro Stück
€ 4,90*
ab € 8,15*
€ 11,81*
5 Tage
30
pro Stück
€ 1,00*
ab € 8,21*
€ 11,88*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 13,71*
€ 19,33*
5 Tage
20
pro Paket
€ 6,99*
ab € 67,10*
€ 86,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.