Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werosmart MasterTex Fingerpflaster, 12 x 2 cm, 30 Stk


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Normalansicht
Normalansicht
Artikel-Nr.:
     C156-150206
Hersteller:
     WERO
Herst.-Nr.:
     150206
EAN/GTIN:
     4101230021974
Suchbegriffe:
Mini-Pflasterspender
Pflasterspender
Sofortpflaster
wero sofortpflaster

Werosmart® Sofortpflaster sind schnell und einfach zu entnehmen, sofort klebfertig und mit einer Hand anlegbar.

  • Textiles Gewebe
  • Sehr anpassungsfähig
  • Luftdurchlässig
  • Robust
  • Wundauflage verklebt nicht mit der Wunde
  • Diebstahlschutz – Sofortpflaster-Einsätze sind in der WERO Smart Box® vor unberechtigter Entnahme gesichert

Das Solide für trockene bis leicht feuchte Anwendungsbereiche. Alle Werosmart® Sofortpflaster-Einsätze sind mit sichtbaren Farben und Piktogrammen gekennzeichnet, um die Pflasterform und -qualität, auch bei geschlossener Box, sofort zu erkennen.

  • Textiles Gewebe
  • Sehr anpassungsfähig
  • Luftdurchlässig
  • Robust
  • Wundauflage verklebt nicht mit der Wunde
  • Schnell - Sofortpflaster mit einer Hand entnehmbar
  • Einfach - Sofortpflaster bei Entnahme klebefertig und einhändig anlegbar
  • Diebstahlschutz – Sofortpflaster-Einsätze sind in der WERO Smart Box® vor unberechtigter Entnahme gesichert

Die Werosmart® MasterTex Sofortpflaster überzeugen mit ihrer guten Qualität. Zudem sind die Werosmart® Sofortpflaster-Einsätze in der WERO Smart Box® vor unberechtigter Entnahme gesichert und können mit einem Entriegelungsschlüssel schnell ausgetauscht werden.

Die hohe Anpassungsfähigkeit des textilen Gewebes gewährleistet ein angenehmes Tragegefühl und ermöglicht eine optimale Verwendung in allen trockenen bis leicht feuchten Arbeitsbereichen.

Weitere Informationen:
Farbe:
beige
Pflasterform:
Fingerpflaster
Inhalt:
30 Stück
Weitere Suchbegriffe: pflasterspender, pflasterspender textil, Smart Box, Smartbox, Fingerpflaster
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,50*
€ 17,26
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 14,02*
€ 16,68
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 12,85*
€ 15,29
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,14*
€ 14,45
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,54*
€ 13,73
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 9,36*
€ 11,14
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERO
180800
ab € 9,72*
Zubehör
WERO
31098
ab € 5,46*
Zubehör
WERO
31094
ab € 8,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.