Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Arbeitshandschuhe
>
Montagehandschuh
>
Artikel
Feinstrickhandschuh WERO Manta, Gr. 11, blau/schwarz, 10 Paar
Menge:
Paar
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C156-20230265
Hersteller:
WERO
Herst.-Nr.:
20230265
EAN/GTIN:
4251436300738
Suchbegriffe:
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Montagehandschuh
Montagehandschuhe
WERO Manta, Gr. 11, Feinstrickhandschuh, VE (10 Paar), blau/schwarz, Nitril-Mikroschaumbeschichtung innen
Besonders feinfühlig
Guter Tragekomfort
Gute Abriebfestigkeit
Atmungsaktiv
Einsatzgebiete
Feinmechanik, Montagearbeiten, Produktschutz, Verpackungs- und Logistikbereich, Garten- und Landschaftsbau und Automobilbranche. Im Umgang mit öligen Teilen und Kleinstteilen.
Produkteigenschaften
Material: Nylon / Handinnenfläche und Fingerkuppen mit Mikroschaumbeschichtung aus Nitril
Farbe: Blau / Schwarz
Länge: ca. 25 cm
Weitere Informationen:
Farbe:
blau/schwarz
Inhalt:
10 Paar
Material:
Nylon
... >
Arbeitsschutz
>
Handschutz
>
Montagehandschuhe
Weitere Suchbegriffe:
Montageschutzhandschuh
,
Feinstrickhandschuh
,
Feinstrickhandschuhe
,
Grobstrickhandschuh
,
Stickhandschuh
,
Strickhandschuh
,
Strickhandschuhe
,
nylon montagehandschuh
,
feinmechaniker handschuhe
,
montagehandschuh gr.11
,
Handschuh
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 23,09*
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 32,23*
€ 38,35
pro Paar
ab 2 Paar
€ 31,69*
€ 37,71
pro Paar
ab 5 Paar
€ 29,69*
€ 35,33
pro Paar
ab 10 Paar
€ 28,61*
€ 34,05
pro Paar
ab 20 Paar
€ 27,70*
€ 32,96
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 23,09*
€ 27,48
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Feinstrickhandschuh WERO Manta, Gr. 10, blau/schwarz, 10 Paar
WERO
20230264
ab € 23,03*
Ähnlich
Feinstrickhandschuh WERO Manta, Gr. 6, blau/schwarz, 10 Paar
WERO
20230260
ab € 23,17*
Ähnlich
Feinstrickhandschuh WERO Manta, Gr. 7, blau/schwarz, 10 Paar
WERO
20230261
ab € 22,96*
Ähnlich
Feinstrickhandschuh WERO Manta, Gr. 8, blau/schwarz, 10 Paar
WERO
20230262
ab € 23,06*
Ähnlich
Feinstrickhandschuh WERO Manta, Gr. 9, blau/schwarz, 10 Paar
WERO
20230263
ab € 22,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen