Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebotszeichen: Hände waschen, Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht
Normalansicht
Artikel-Nr.:
     C156-20394443
Hersteller:
     WERO
Herst.-Nr.:
     20394443
EAN/GTIN:
     4052677030893
Suchbegriffe:
Gebotsschilder Praxisbewährt
Gebotsschild EN ISO 7010 M011 Hände...
Hände waschen M011 Gebotsschild
gebotsschilder praxisbewährt
Gebotszeichen: Hände waschen Ø 200mm (normal) Klebefolie ISO 7010
Weitere Informationen:
Farbe:
blau/weiß
Norm:
ISO 7010
Inhalt:
1 Stück
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Gebotszeichen, Hände
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,86*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WERO
20396443
ab € 2,49*
Ähnlich
WERO
20394445
ab € 8,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.