Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktivin PuraSkin Waschlotion 2000 ml Softflasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht
Normalansicht
Artikel-Nr.:
     C156-20743014
Hersteller:
     WERO
Herst.-Nr.:
     20743014
EAN/GTIN:
     4052677996465
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Waschlotion
Lotion
Seife
Aktivin PuraSkin Waschlotion 2000 ml Softflasche, ohne Reibekörper, parfümfrei gegen leichte bis mittlere Verschmutzungen
  • Ohne Duft- und Farbstoffe
  • Besonders mild und schonend
  • Zum Waschen und Duschen
  • Gute Reinigungseigenschaft
  • Ohne Lösemittel und Reibekörper
  • Für den Lebensmittelbereich geeignet

Hochwertige parfüm- und farbstofffreie Waschlotion für Hände und Körper. Besonders geeignet für hygienische Arbeitsbereiche, in denen kein Parfüm verwendet werden darf / soll, z. B. Küchen, Lebensmittel- oder Pflegebereiche. Gute Reinigungseigenschaften ohne Lösemittel und Reibekörper.

Anwendung:

Zur Händewaschung 1 - 2 ml unverdünnt auf die trockenen, verschmutzten Hände auftragen, gut verreiben bis sich der Schmutz löst. Mit Wasser weiterwaschen, aufschäumen. Gründlich nachwaschen und unter fließendem Wasser abspülen. Zur Körperwaschung 2 - 3 ml verwenden.

Ingredients (INCI):

AQUA, SODIUM LAURETH SULFATE, COCAMIDOPROPYL BETAINE, SODIUM CHLORIDE, DISODIUM PEG-4 COCAMIDO MIPA -SULFOSUCCINATE, PPG-2 METHYLETHER, BENZYL ALCOHOL, 2-BROMO-2-NITROPROPANE-1,3-DIOL, IODOPROPYNYL BUTYLCARBAMATE, CITRIC ACID.

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Inhalt:
2000 ml
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,35*
€ 48,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,81*
€ 46,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,42*
€ 43,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,48*
€ 42,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,64*
€ 41,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,82*
€ 34,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERO
20743205
ab € 21,23*
Zubehör
WERO
20050014
ab € 4,87*
Zubehör
WERO
60006
ab € 69,87*
Zubehör
WERO
20394443
ab € 3,89*
Zubehör
WERO
20742080
ab € 36,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.