Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktivin DekontaWash Waschlotion 1000ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht
Normalansicht
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C156-20743120
Hersteller:
     WERO
Herst.-Nr.:
     20743120
EAN/GTIN:
     4052677057753
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Dekontaminationsseife
Handdesinfektionsreiniger
Handdesinfektionsseife
Cremeseife

Dekontaminierende Waschlotion

Keimreduzierende Reinigung für Haut und Hände.

  • Wirkt besonders schnell
  • Ohne Farb- und Duftstoffe
  • Zur MRSA- / ORSA- / VRE- / ESBL-Dekontamination
Antimikrobielle, dekontaminierende Waschlotion mit guter Reinigungskraft. Zur hygienischen Händewaschung nach VAH/EN 1499 und Ganzkörperwaschung bei MRSAKontamination sowie bei Kontamination mit anderen Antibiotika-resistenten Keimen, z. B. VRE. Optimal zum Einsatz im Lebensmittelbereich bei hoher Belastung mit Eiweiß und Fett.

Anwendung: Hygienische Händewaschung nach VAH/ EN 1499: Hände mit 10 ml Wasser anfeuchten und mit 3 ml Aktivin® DekontaWash in den Händen 30 Sek. waschen. Anschließend gründlich mit klarem Wasser abspülen.

Ganzkörperwaschung bei MRSA-Kontamination: Aktivin® DekontaWash entweder direkt auf die angefeuchtete Haut oder auf einen feuchten Schwamm oder Waschlappen geben. Anschließend die Haut sorgfältig reinigen. Nach mind. 30 Sek. Einwirkzeit die behandelten Körperstellen gründlich mit klarem Wasser abspülen.

Anwendungshinweise: Nicht anwenden bei bekannter Unverträglichkeit gegenüber Chlorhexidin und auf verletzter Haut. Eindringen der Tränkflüssigkeit in das Innenohr und die Augen vermeiden. GEFAHR: Chlorhexidingluconat; D-Glucopyranose, Oligomer, C10-16 Alkylglycosid; D-Glucopyranose, Oligomere, Decyloctylglycoside. Verursacht schwere Augenschäden. Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Verschüttete Mengen aufnehmen. Inhalt/Behälter zugelassenem Entsorger oder kommunaler Sammelstelle zuführen. Nur zur professionellen Anwendung.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS09 | GHS05
GHSSIGNAL:
G
Farbe:
beige
Inhalt:
1000 ml

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERO
20394445
ab € 9,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.