Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einmal-Beatmungsbeutel Ambu SPUR II Kind mit Demandventilanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht
Normalansicht
Artikel-Nr.:
     C156-220004
Hersteller:
     Ambu
Herst.-Nr.:
     220004
EAN/GTIN:
     4052677010345
Suchbegriffe:
Ambubeutel
Beatmungsbeutel
ambu beatmungsbeutel kind
ambubeutel
Geeignet für Kinder bis 30 kg Körpergewicht (ca. 1 – 10 Jahre)
Komplettset inkl. Gesichtsmaske, Sauerstoffreservoir und Sauerstoffzuleitungsschlauch
  • Mit Standardanschluss für Zusatzventile
  • Mit Druckbegrenzungsventil, begrenzt den Beatmungsdruck auf max 40 cm H2O
  • Sehr leichte Kompression bei minimalem mechanischem Widerstand
  • Einmembranpatientenventil sorgt für verlässliche Funktionalität
  • Ausgezeichnete Kontrolle des Hubvolumens
  • Umweltfreundliches SEBS-Material
  • Dünnwandige SafeGrip Oberfläche
  • Integrierte Handschlaufe
  • Mannometeranschluss
Beutelvolumen: 635 ml
Hubvolumen: 450 ml
Volumen O2-Reservoir: 2600 ml
Abmessungen (L x D): 234 x 99 mm
Patientenstutzen: 22/15 mm (ISO)
Exspirationskonnektor: 30 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Inhalt:
1 Stück
Weitere Suchbegriffe: ambubeutel kinder, Beatmung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,80*
€ 49,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,63*
€ 48,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,81*
€ 44,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,93*
€ 43,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,15*
€ 43,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,81*
€ 35,47
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ambu
220005
ab € 33,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.