Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einmal-Beatmungsbeutel Ambu SPUR II Baby mit Druckbegrenzungesventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht
Normalansicht
Artikel-Nr.:
     C156-220005
Hersteller:
     Ambu
Herst.-Nr.:
     220005
EAN/GTIN:
     4052677010352
Suchbegriffe:
Ambubeutel
Beatmungsbeutel
ambu beatmungsbeutel baby
ambubeutel neugeborene
Geeignet für Früh-/Neugeborene und Säuglinge bis 10 kg Körpergewicht (bis ca. 1 Jahr)
Komplettset inkl. Gesichtsmaske, Sauerstoffreservoir und Sauerstoffzuleitungsschlauch
  • Mit Druckbegrenzungsventil, begrenzt den Beatmungsdruck auf max 40 cm H2O
  • Sehr leichte Kompression bei minimalem mechanischem Widerstand
  • Einmembranpatientenventil sorgt für verlässliche Funktionalität
  • Ausgezeichnete Kontrolle des Hubvolumens
  • Umweltfreundliches SEBS-Material
  • Dünnwandige SafeGrip Oberfläche
  • Integrierte Handschlaufe
  • Mannometeranschluss
Beutelvolumen: 220 ml
Hubvolumen: 150 ml
Volumen O2-Reservoir: ca. 300 ml
Abmessungen (L x D): 165 x 70 mm
Patientenstutzen: 22/15 mm (ISO)
Exspirationsstutzen: 30 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Inhalt:
1 Stück
Weitere Suchbegriffe: ambubeutel, Beatmung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,33*
€ 55,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,77*
€ 53,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,36*
€ 50,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,17*
€ 48,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,19*
€ 47,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,68*
€ 40,08
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ambu
220004
ab € 29,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.