Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuhe tragen Gebotsschild Kombischild, Alu, Größe 26,20x37,10 cm DIN EN ISO 7010 M008 + Zusatztext ASR A1.3 M008 + Zusatztext


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitsschuhe tragen Gebotsschild Kombischild, Alu, Größe 26,20x37,10 cm DIN EN ISO 7010 M008 + Zusatztext ASR A1.3 M008 + Zusatztext
Sicherheitsschuhe tragen Gebotsschild Kombischild, Alu, Größe 26,20x37,10 cm DIN EN ISO 7010 M008 + Zusatztext ASR A1.3 M008 + Zusatztext
Artikel-Nr.:
     C158H-110.0698
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     11.0698
EAN/GTIN:
     4044589008633
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fußschutz benutzen M008 Gebotsschil...
Gebotsschild EN ISO 7010 M008 Fußsc...
Gebots-Kombischilder Praxisbewährt
Gebotsschilder Praxisbewährt
Gebots-Kombischild Sicherheitsschuhe tragen DIN EN ISO 7010 M008 + Zusatztext ASR A1.3 M008 + Zusatztext
Sicherheitsschuhe tragen


  • Material: Aluminium geprägt
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 M008 + Zusatztext
  • Größe (BxH): 26,2 x 37,1 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu geprägt
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
M008 - Fußschutz benutzen
Vorschrift:
ASR A1.3
Vorschrift Ordnungsnummer:
M008 - Fußschutz benutzen
Produktart:
Gebotskombischild
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Form:
rechteckig
Symbol:
Fußschutz benutzen
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium geprägt
Breite:
26,2 cm
Höhe:
37,1 cm
Stärke:
0,4 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: gebotsschilder praxisbewährt, Gebots-Kombischild, DIN EN ISO 7010 M008 + Zusatztext, ASR A1.3 M008 + Zusatztext, wolk
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
11.0697
ab € 3,86*
Ähnlich
Wolk
21.0697
ab € 2,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.