Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Sicherheitskennzeichnung
>
Verbotsschilder
>
Verbotsschilder nach EN ISO 7010
>
Abstellen oder Lagern verboten P023 Verbotsschild
>
Artikel
Verbots-Kombischild Nichts abstellen oder lagern, Alu geprägt, 26,20x37,10 cm DIN EN ISO 7010 P023 + Zusatztext ASR A1.3 P023 + Zusatztext
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C158H-110.1150
Hersteller:
Wolk
Herst.-Nr.:
11.1150
EAN/GTIN:
4044589010926
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstellen oder Lagern verboten P023...
Verbotsschild EN ISO 7010 P023 Abst...
Kombischild EN ISO 7010 Verbotszeic...
Verbotsschild EN ISO 7010 Kombischi...
Verbots-Kombischild Nichts abstellen oder lagern DIN EN ISO 7010 P023 + Zusatztext ASR A1.3 P023 + Zusatztext
Kombischild Nichts abstellen oder lagern
Material: Aluminium geprägt
DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 P023 + Zusatztext
Größe (BxH): 26,2 x 37,1 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu geprägt
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
P023 - Abstellen oder Lagern verboten
Vorschrift:
ASR A1.3
Vorschrift Ordnungsnummer:
P023 - Abstellen oder Lagern verboten
Produktart:
Verbotskombischild
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Form:
rechteckig
Symbol:
Abstellen oder lagern verboten
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium geprägt
Breite:
26,2 cm
Höhe:
37,1 cm
Stärke:
0,4 mm
Gefahrstoff:
k.A.
... >
wolkdirekt >>>
>
Verbotsschilder
>
Verbotsschilder nach Norm
Weitere Suchbegriffe:
abstellen oder lagern verboten p023 verbotsschild
,
Verbots-Kombischild
,
DIN EN ISO 7010 P023 + Zusatztext
,
ASR A1.3 P023 + Zusatztext
,
wolk
,
Rohrleitungskennzeichnungen
,
Kennzeichnungsbänder
,
Gefahrensymbole
,
Feuerlöschleitung
,
auf Rolle
,
Kennflex
,
Kabelbinder
,
Ventilkennzeichnung
,
Hinweisschild
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 12,65*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nichts abstellen oder lagern Verbotsschild, selbstkl. Folie ,13,10x18,50cm DIN EN ISO 7010 P023 + Zusatztext ASR A1.3 P023 + Zusatztext
Wolk
21.1149
ab € 2,20*
Ähnlich
Nichts abstellen oder lagern Verbotsschild, selbstkl. Folie, 10,50x14,80cm DIN EN ISO 7010 P023 + Zusatztext ASR A1.3 P023 + Zusatztext
Wolk
21.1121
ab € 1,91*
Ähnlich
Verbots-Kombischild Abstellen oder Lagern verboten, Größe (BxH): 13,1 x 18,5 cm DIN EN ISO 7010 P023 + Zusatztext ASR A1.3 P023 + Zusatztext
Wolk
51.1149
ab € 3,58*
Ähnlich
Verbots-Kombischild Nichts abstellen oder lagern, Alu geprägt, 21,00x29,70 cm DIN EN ISO 7010 P023 + Zusatztext ASR A1.3 P023 + Zusatztext
Wolk
11.1122
ab € 10,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen