Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hinweisschild Feuerwehrzufahrt nach õ 22 VVB ist das Abstellen von.., Alu,50x35 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hinweisschild Feuerwehrzufahrt nach õ 22 VVB ist das Abstellen von.., Alu,50x35 cm
Hinweisschild Feuerwehrzufahrt nach õ 22 VVB ist das Abstellen von.., Alu,50x35 cm
Artikel-Nr.:
     C158H-110.2822
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     11.2822
EAN/GTIN:
     4044589013446
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hinweisschilder für Feuerwehrzufahr...
hinweisschilder für feuerwehrzufahr...
Hinweisschild für Feuerwehrzufahrten Feuerwehrzufahrt Nach § 22 VVB ist das Abstellen von
Feuerwehrzufahrt (Freistaat Bayern)

Feuerwehrzufahrt

 

Nach §22 VVB ist das Abstellen von Kfz. verboten.

Zuwiderhandlungen werden ordnungsbehördlich verfolgt.

Abgestellte Fahrzeuge werden abgeschleppt.


  • Material: Aluminium geprägt
  • Größe (BxH): 50,0 x 35,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu geprägt
Produktart:
Feuerwehrzufahrtsschild
Produktkategorie:
Verkehrskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Form:
rechteckig
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium
Breite:
50,0 cm
Höhe:
35,0 cm
Stärke:
0,4 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Hinweisschild für Feuerwehrzufahrten, wolk
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,54*
€ 29,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.