Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nostalgie-Linie Hausnummernschilder,blau/weiß,mit Antiqua-Rand,Alu,25x20cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nostalgie-Linie Hausnummernschilder,blau/weiß,mit Antiqua-Rand,Alu,25x20cm
Nostalgie-Linie Hausnummernschilder,blau/weiß,mit Antiqua-Rand,Alu,25x20cm
Nostalgie-Linie Hausnummernschilder,blau/weiß,mit Antiqua-Rand,Alu,25x20cm
Artikel-Nr.:
     C158H-110.5320
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     11.5320
EAN/GTIN:
     4044589451583
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Hausnummer
Nostalgie-Hausnummernschild mit Antiqua-Rand, blau/weiß
Hausnummern-Schild, geprägt

AluPress – Diese traditionell handgefertigten Schilder im nostalgischen Design erhalten durch die erhabene Prägung der Zahlen und Buchstaben einen dreidimensionalen Charakter. Dank einer speziellen Einbrennlackierung

trotzen sie allen Witterungseinflüssen – über Jahre hinweg.

 

Größe: 15,0 x 12,0 cm, max. 2 Zeichen

Größe: 18,0 x 12,0 cm, max. 3 Zeichen

Größe: 25,0 x 20,0 cm, max. 13 Zeichen


  • Material: Aluminium geprägt
  • Größe (BxH): 25,0 x 20,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu geprägt
Farbe:
blau/weiß
Eigenschaft:
individualisierbar
Breite:
25,0 cm
Höhe:
20,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Hausnummernschild, allgemeine hinweisschilder, Nostalgie-Linie, wolk
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,70*
€ 34,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,26*
€ 33,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,83*
€ 31,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,79*
€ 30,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,08*
€ 29,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.