Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbotsschild - Verbotszeichen Kein Trinkwasser Alu, Größe: 10,0 cm DIN EN ISO 7010 P005 ASR A1.3 P005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbotsschild - Verbotszeichen Kein Trinkwasser Alu, Größe: 10,0 cm DIN EN ISO 7010 P005 ASR A1.3 P005
Verbotsschild - Verbotszeichen Kein Trinkwasser Alu, Größe: 10,0 cm DIN EN ISO 7010 P005 ASR A1.3 P005
Verbotsschild - Verbotszeichen Kein Trinkwasser Alu, Größe: 10,0 cm DIN EN ISO 7010 P005 ASR A1.3 P005
Artikel-Nr.:
     C158H-110.A6055
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     11.A6055
EAN/GTIN:
     4044589367501
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kein Trinkwasser P005 Verbotsschild
Verbotsschild EN ISO 7010 P005 Kein...
kein trinkwasser p005 verbotsschild
Verbotsschild Kein Trinkwasser DIN EN ISO 7010 P005 ASR A1.3 P005
Kein Trinkwasser


  • Material: Aluminium geprägt
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 P005
  • Größe (Durchm.): 10,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu geprägt
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
P005 - Kein Trinkwasser
Vorschrift:
ASR A1.3
Vorschrift Ordnungsnummer:
P005 - Kein Trinkwasser
Produktart:
Verbotsschild
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Form:
rund
Symbol:
Kein Trinkwasser
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium geprägt
Durchmesser:
10,0 cm
Stärke:
0,4 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Verbotsschild, Kein Trinkwasser, Alu, Größe: 10, 0 cm, DIN EN ISO 7010 P005, ASR A1.3 P005, wolk, Rohrleitungskennzeichnungen, Kennzeichnungsbänder, Gefahrensymbole, Feuerlöschleitung, auf Rolle, Kennflex, Kabelbinder, Ventilkennzeichnung, Hinweisschild
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,49*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
30.A6051
ab € 3,43*
Ähnlich
Wolk
11.A6060
ab € 3,73*
Ähnlich
Wolk
21.A6055
ab € 1,64*
Ähnlich
Wolk
21.A6060
ab € 2,92*
Ähnlich
Wolk
21.A6061
ab € 5,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.