Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Sicherheitskennzeichnung
>
Gebotsschilder
>
Gebotsschilder nach EN ISO 7010
>
Kopfschutz benutzen M014 Gebotsschild
>
Artikel
Gebots-Kombischild, Alu, Kopfschutz benutzen, Größe: 26,2 x 37,1 cm DIN EN ISO 7010 M014 + Zusatztext ASR A1.3 M014 + Zusatztext
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C158H-110.A7177
Hersteller:
Wolk
Herst.-Nr.:
11.A7177
EAN/GTIN:
4044589367808
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gebots-Kombischilder Praxisbewährt
Gebotsschild EN ISO 7010 M014 Kopfs...
Kopfschutz benutzen M014 Gebotsschi...
gebotsschild en iso 7010 m014 kopfs...
Gebots-Kombischild Kopfschutz benutzen DIN EN ISO 7010 M014 + Zusatztext ASR A1.3 M014 + Zusatztext
Kombischild Kopfschutz benutzen
Material: Aluminium geprägt
DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 M014 + Zusatztext
Größe (BxH): 26,2 x 37,1 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu geprägt
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
M014 - Kopfschutz benutzen
Vorschrift:
ASR A1.3
Vorschrift Ordnungsnummer:
M014 - Kopfschutz benutzen
Produktart:
Gebotskombischild
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Form:
rechteckig
Symbol:
Kopfschutz benutzen
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium geprägt
Breite:
26,2 cm
Höhe:
37,1 cm
Stärke:
0,4 mm
Gefahrstoff:
k.A.
... >
wolkdirekt >>>
>
Gebotsschilder
>
Gebotsschilder nach Norm
Weitere Suchbegriffe:
gebotsschild en iso 7010 m014 kopfschutz benutzen
,
Gebots-Kombischild
,
Alu
,
Kopfschutz benutzen
,
Größe: 26
,
2 x 37
,
1 cm
,
DIN EN ISO 7010 M014 + Zusatztext
,
ASR A1.3 M014 + Zusatztext
,
wolk
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 15,18*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gebots-Kombischild, Folie, Kopfschutz benutzen, Größe: 13,1 x 18,5 cm DIN EN ISO 7010 M014 + Zusatztext ASR A1.3 M014 + Zusatztext
Wolk
21.A7175
ab € 2,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen