Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebotsschild,Alu,Gesichtsschutz benutzen,Größe: 20,0 cm DIN EN ISO 7010 M013 ASR A1.3 M013


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gebotsschild,Alu,Gesichtsschutz benutzen,Größe: 20,0 cm DIN EN ISO 7010 M013 ASR A1.3 M013
Gebotsschild,Alu,Gesichtsschutz benutzen,Größe: 20,0 cm DIN EN ISO 7010 M013 ASR A1.3 M013
Gebotsschild,Alu,Gesichtsschutz benutzen,Größe: 20,0 cm DIN EN ISO 7010 M013 ASR A1.3 M013
Artikel-Nr.:
     C158H-110.A7255
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     11.A7255
EAN/GTIN:
     4044589367853
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gebotsschilder Praxisbewährt
Gebotsschild EN ISO 7010 M003 Gehör...
Gehörschutz benutzen M003 Gebotssch...
Gebotsschild EN ISO 7010 M013 Gesic...
Gebotsschild Gesichtsschutz benutzen DIN EN ISO 7010 M013 ASR A1.3 M013
Gesichtsschutz benutzen


  • Material: Aluminium geprägt
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 M013
  • Größe (Durchm.): 20,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu geprägt
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
M013 - Gesichtsschutz benutzen
Vorschrift:
ASR A1.3
Vorschrift Ordnungsnummer:
M013 - Gesichtsschutz benutzen
Produktart:
Gebotsschild
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Form:
rund
Symbol:
Gesichtsschutz benutzen
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium geprägt
Durchmesser:
20,0 cm
Stärke:
0,4 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,55*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
30.A7250
ab € 3,00*
Ähnlich
Wolk
11.A7252
ab € 2,48*
Ähnlich
Wolk
21.A7252
ab € 1,50*
Ähnlich
Wolk
21.A7255
ab € 2,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.