Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Betriebskennzeichnung
>
Infektionsschutz Hinweisschilder Übersicht
>
Infektionsschutz Hinweisschilder
>
Hinweisschild Mundschutz tragen
>
Artikel
Gebotsschild,Folie,Gesichtsschutz benutzen,Größe: 20,0 cm DIN EN ISO 7010 M013 ASR A1.3 M013
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C158H-210.A7255
Hersteller:
Wolk
Herst.-Nr.:
21.A7255
EAN/GTIN:
4044589369734
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gebotsschilder Praxisbewährt
Gebotsschild EN ISO 7010 M013 Gesic...
Gesichtsschutz benutzen M013 Gebots...
Corona Hinweisschild
Gebotsschild Gesichtsschutz benutzen DIN EN ISO 7010 M013 ASR A1.3 M013
Gesichtsschutz benutzen
Material: PVC-Folie, selbstklebend
DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 M013
Größe (Durchm.): 20,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
M013 - Gesichtsschutz benutzen
Vorschrift:
ASR A1.3
Vorschrift Ordnungsnummer:
M013 - Gesichtsschutz benutzen
Produktart:
Gebotsschild
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rund
Symbol:
Gesichtsschutz benutzen
Lieferform:
Einzelstück
Material:
PVC
Durchmesser:
20,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
... >
wolkdirekt >>>
>
Gebotsschilder
>
Gebotsschilder nach Norm
Weitere Suchbegriffe:
Covid-19 Hinweisschild
,
Covid19 Hinweisschild
,
Hinweisschild Corona
,
Hinweisschild Covid19
,
Hinweisschild Infektionsschutz
,
Hinweisschild Seuchenschutz
,
Hinweisschilder Infektionsschutz
,
Infektionsschutz Hinweisschild
,
Infektionsschutz Hinweisschilder
,
Seuchenschutz Hinweisschild
,
Hinweisschild Mundschutz tragen
,
Mundschutz tragen Hinweisschild
,
gebotsschilder praxisbewaehrt wolk
,
gebotsschild en iso 7010 m013 gesichtsschutz benutzen
,
Gebotsschild
,
Folie
,
Gesichtsschutz benutzen
,
Größe: 20
,
0 cm
,
DIN EN ISO 7010 M013
,
ASR A1.3 M013
,
wolk
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 2,84*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gebotsschild auf Bogen,Folie,Gesichtsschutz benutzen,5,0 cm DIN EN ISO 7010 M013 ASR A1.3 M013
Wolk
30.A7250
ab € 2,99*
Ähnlich
Gebotsschild,Alu,Gesichtsschutz benutzen,Größe: 10,0 cm DIN EN ISO 7010 M013 ASR A1.3 M013
Wolk
11.A7252
ab € 2,49*
Ähnlich
Gebotsschild,Alu,Gesichtsschutz benutzen,Größe: 20,0 cm DIN EN ISO 7010 M013 ASR A1.3 M013
Wolk
11.A7255
ab € 3,55*
Ähnlich
Gebotsschild,Folie,Gesichtsschutz benutzen,Größe: 10,0 cm DIN EN ISO 7010 M013 ASR A1.3 M013
Wolk
21.A7252
ab € 1,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen