Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rettungsweg rechts, langnachl. + tagesfl. Alu, 30x15cm DIN EN ISO 7010 E002 + Zusatzzeichen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rettungsweg rechts, langnachl. + tagesfl. Alu, 30x15cm DIN EN ISO 7010 E002 + Zusatzzeichen
Rettungsweg rechts, langnachl. + tagesfl. Alu, 30x15cm DIN EN ISO 7010 E002 + Zusatzzeichen
Rettungsweg rechts, langnachl. + tagesfl. Alu, 30x15cm DIN EN ISO 7010 E002 + Zusatzzeichen
Artikel-Nr.:
     C158H-140.3061
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     14.3061
EAN/GTIN:
     4044589509819
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Notausgang rechts mit Pfeil E002 Fl...
Rettungszeichen ASR A1.3:2013 E002 ...
Rettungszeichen EN ISO 7010 E002 No...
Fluchtwegschild PLUS - langnachleuchtend + tagesfluoreszierend Notausgang rechts mit Zusatzzeichen: Richtungsangabe rechts DIN EN ISO 7010 E002 + Zusatzzeichen
Notausgang rechts mit Zusatzzeichen - Richtungsangabe rechts

Norm: DIN EN ISO 7010 E002  + Zusatzzeichen

Ausführung PLUS: langnachleuchtend + tagesfluoreszierend
zum Einsatz in allen Arbeitsstätten und öffentlichen Bereichen, die keine Sicherheitsbeleuchtung betreiben.

  • tagesfluoreszierend bei Licht – das PLUS an Wahrnehmung
  • langnachleuchtend – DIN 67510-1 Klasse C
  • geeignet für den Inneneinsatz
  • normkonform
  • Qualität Made in Germany

  • Material: SafetyMarking langnachleuchtend/tagesfluoreszierend HI 150, PLUS Aluminium
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 E002 + Zusatzzeichen
  • Größe (BxH): 30,0 x 15,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu HI 150 PLUS
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
E002 - Notausgang (rechts)
Normativer Zusatz:
Zusatzzeichen
Materialnorm:
DIN 67510-1
Materialnorm Klassifizierung:
Klasse C
Produktart:
Fluchtwegschild
Produktkategorie:
Fluchtwegkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Eigenschaft:
tagesfluoreszierend (gelb) | langnachleuchtend
Montageort:
Innenbereich
Symbol:
Notausgang rechts, Richtungsangabe rechts
Temperaturbeständig bis [Grad]:
135
Temperaturbeständig von [Grad]:
-30
Leuchtdichte [mcd]:
150 mcd
Material:
Aluminium
Breite:
30,0 cm
Höhe:
15,0 cm
Stärke:
0,56 mm
B × H:
30,0 × 15,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Rettungsweg rechts, Rettungszeichen rechts, rettungsweg rechts, Rettungsschild - langnachleuchtend /tagesfluoreszierend, DIN EN ISO 7010 E002 + Zusatzzeichen, DIN 67510 - 1 - Klasse C, wolk, Warnschilder, Strahlenschutz, Strahlenschuztverordnungen, Strahlenkennzeichnungen, Strahlenschutz-Kontrollbereich, Strahlenschutz-Röngten, Strahlenschutz-Radioaktiv, Sperrbereiche
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,44*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
15.3029
ab € 27,29*
Ähnlich
Wolk
38.0086
ab € 3,87*
Ähnlich
Wolk
38.0087
ab € 6,76*
Ähnlich
Wolk
15.0086
ab € 5,06*
Ähnlich
Wolk
15.0087
ab € 10,02*
Ähnlich
Wolk
44.0086
ab € 6,48*
Ähnlich
Wolk
44.0087
ab € 10,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.