Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Sicherheitskennzeichnung
>
Fluchtwegschilder / Rettungsschilder
>
Erste Hilfe Kennzeichnung
>
Fluchtwegschilder / Rettungsschilder nach BGV A8
>
Rettungsweg links
>
Artikel
Notausgang links Rettungsschild, Alu, langnachleuchtend, Safety Marking, 20x20 cm DIN EN ISO 7010 E001 ASR A1.3 E001
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C158H-150.0032
Hersteller:
Wolk
Herst.-Nr.:
15.0032
EAN/GTIN:
4044589004796
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Notausgang Links E001 Fluchtwegschi...
Rettungszeichen ASR A1.3:2013 E001 ...
Rettungszeichen EN ISO 7010 E001 No...
Fluchtwegschild - langnachleuchtend Notausgang links DIN EN ISO 7010 E001 ASR A1.3 E001
Notausgang links
Material: SafetyMarking langnachleuchtend HI 150 Aluminium
DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 E001
Größe (BxH): 20,0 x 20,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu HI 150
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
E001 - Notausgang (links)
Vorschrift:
ASR A1.3
Vorschrift Ordnungsnummer:
E001 - Notausgang (links)
Materialnorm:
DIN 67510-1
Materialnorm Klassifizierung:
Klasse C
Produktart:
Fluchtwegschild
Produktkategorie:
Fluchtwegkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Eigenschaft:
langnachleuchtend
Montageort:
Innenbereich
Symbol:
Notausgang links
Temperaturbeständig bis [Grad]:
135
Temperaturbeständig von [Grad]:
-30
Leuchtdichte [mcd]:
150 mcd
Material:
Aluminium
Breite:
20,0 cm
Höhe:
20,0 cm
Stärke:
0,56 mm
Langnachleuchtend:
Ja
B × H:
20,0 × 20,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
... >
wolkdirekt >>>
>
Rettungs- und Fluchtwegkennzeichnung
>
Fluchtwegschilder nach Norm
Weitere Suchbegriffe:
Rettungsweg links
,
Rettungszeichen links
,
rettungsweg links alu
,
rettungsweg links
,
alle fluchtwegschilder notausgang
,
Rettungsschild - nachleuchtend
,
DIN EN ISO 7010 E001
,
ASR A1.3 E001
,
DIN 67510-1 - Klasse C
,
wolk
,
Warnschilder
,
Strahlenschutz
,
Strahlenschuztverordnungen
,
Strahlenkennzeichnungen
,
Strahlenschutz-Kontrollbereich
,
Strahlenschutz-Röngten
,
Strahlenschutz-Radioaktiv
,
Sperrbereiche
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 4,53*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fluchtwegschild - langnachleuchtend, Notausgang links, Alu, (BxH): 30,0 x 30,0 c DIN EN ISO 7010 E001 ASR A1.3 E001
Wolk
15.A2130
ab € 10,17*
Ähnlich
Fluchtwegschild, langnachleuchtend, Notausgang links, Kunststoff, 20 x 20 cm DIN EN ISO 7010 E001 ASR A1.3 E001
Wolk
44.0032
ab € 4,55*
Ähnlich
Notausgang links Rettungsschild, Alu, langnachleuchtend, Safety Marking, 15x15 cm DIN EN ISO 7010 E001 ASR A1.3 E001
Wolk
15.0031
ab € 2,75*
Ähnlich
Notausgang links Safety Marking Rettungsschild, Folie selbstklebend, 15,0x15,0cm DIN EN ISO 7010 E001 ASR A1.3 E001
Wolk
38.0031
ab € 2,16*
Ähnlich
Notausgang links Safety Marking Rettungsschild, Folie selbstklebend, 20x20 cm DIN EN ISO 7010 E001 ASR A1.3 E001
Wolk
38.0032
ab € 3,55*
Ähnlich
Notausgang links, langnachleuchtend, Rettungsschild, Kunststoff, 15 x15 cm DIN EN ISO 7010 E001 ASR A1.3 E001
Wolk
44.0031
ab € 4,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen