Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Sicherheitskennzeichnung
>
Fluchtwegschilder / Rettungsschilder
>
Erste Hilfe Kennzeichnung
>
Fluchtwegschilder / Rettungsschilder nach BGV A8
>
Rettungszeichen BGV A8 Erste Hilfe
>
Artikel
Erste Hilfe Rettungsschild, Alu, langnachleuchtend, Safety Marking, 15,0x15,0 cm DIN EN ISO 7010 E003 ASR A1.3 E003
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C158H-150.0057
Hersteller:
Wolk
Herst.-Nr.:
15.0057
EAN/GTIN:
4044589003843
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Erste Hilfe Kennzeichnung
Piktogramm Erste Hilfe
Piktogramm First Aid
Symbolschilder Erste Hilfe
Erste-Hilfe-Schild - langnachleuchtend Erste Hilfe DIN EN ISO 7010 E003 ASR A1.3 E003
Erste Hilfe
Material: SafetyMarking langnachleuchtend HI 150 Aluminium
DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 E003
Größe (BxH): 15,0 x 15,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu HI 150
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
E003 - Erste Hilfe
Vorschrift:
ASR A1.3
Vorschrift Ordnungsnummer:
E003 - Erste Hilfe
Materialnorm:
DIN 67510-1
Materialnorm Klassifizierung:
Klasse C
Produktart:
Erste-Hilfe Schild
Produktkategorie:
Erste-Hilfe Kennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Eigenschaft:
langnachleuchtend
Form:
quadratisch
Symbol:
Erste Hilfe
Leuchtdichte [mcd]:
150 mcd
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium
Breite:
15,0 cm
Höhe:
15,0 cm
Stärke:
0,56 mm
Gefahrstoff:
k.A.
... >
wolkdirekt >>>
>
Erste-Hilfe-Kennzeichnung
>
Erste-Hilfe-Schilder nach Norm
Weitere Suchbegriffe:
Symbolschilder First Aid
,
Rettungsschild BGV A8 Erste Hilfe
,
Rettungszeichen BGV A8 Erste Hilfe
,
Erste Hilfe E003 Rettungszeichen
,
Rettungszeichen EN ISO 7010 E003 Erste Hilfe
,
rettungszeichen en iso 7010 e003 erste hilfe alu
,
alle erste hilfe kennzeichnung
,
Rettungsschild - nachleuchtend
,
DIN EN ISO 7010 E003
,
ASR A1.3 E003
,
DIN 67510-1 - Klasse C
,
wolk
,
Warnschilder
,
Laserkennzeichungen
,
Augen
,
Sichtbare Laserstrahlungen
,
Laserlichter
,
Unsichtbare Laserstrahlungen
,
Bestrahlungen
,
Laser Klassen
,
Sicherheiten
,
Direktstrahlungen
,
Gebotsschilder
,
Verbotsschilder
,
Schilder
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 2,57*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Erste Hilfe langnachleuchtend, Kunststoff, 15 x 15 cm DIN EN ISO 7010 E003 ASR A1.3 E003
Wolk
44.0057
ab € 4,11*
Ähnlich
Erste Hilfe Rettungsschild, Alu, langnachleuchtend, Safety Marking, 20x20cm DIN EN ISO 7010 E003 ASR A1.3 E003
Wolk
15.0058
ab € 4,54*
Ähnlich
Erste Hilfe Rettungsschild, Kunststoff, 15,0x15,0 cm DIN EN ISO 7010 E003 ASR A1.3 E003
Wolk
43.0057
ab € 1,76*
Ähnlich
Erste Hilfe Rettungsschild, Kunststoff, 20x20 cm DIN EN ISO 7010 E003 ASR A1.3 E003
Wolk
43.0058
ab € 2,26*
Ähnlich
Erste Hilfe Rettungsschild, langnachleuchtend, Folie selbstklebend, 10,0 x 10,0 DIN EN ISO 7010 E003 ASR A1.3 E003
Wolk
38.A3002
ab € 2,31*
Ähnlich
Erste Hilfe Rettungsschild, langnachleuchtend, Folie selbstklebend, 5,0 x 5,0 cm DIN EN ISO 7010 E003 ASR A1.3 E003
Wolk
38.A3001
ab € 2,02*
Ähnlich
Erste Hilfe Rettungsschild, selbstklebende Folie, Größe 15,0x15,0 cm DIN EN ISO 7010 E003 ASR A1.3 E003
Wolk
21.0057
ab € 1,19*
Ähnlich
Erste Hilfe Rettungsschild, selbstklebende Folie, Größe 20x20 cm DIN EN ISO 7010 E003 ASR A1.3 E003
Wolk
21.0058
ab € 1,97*
Ähnlich
Erste Hilfe Rettungsschild,Alu,langnachleuchtend, Safety Marking, 30x30cm DIN EN ISO 7010 E003 ASR A1.3 E003
Wolk
15.0078
ab € 10,36*
Ähnlich
Erste Hilfe Safety Marking Rettungsschild, Folie selbstklebend, 15,0x15,0 cm DIN EN ISO 7010 E003 ASR A1.3 E003
Wolk
38.0057
ab € 2,15*
Ähnlich
Erste Hilfe Safety Marking Rettungsschild, Folie selbstklebend, 20x20 cm DIN EN ISO 7010 E003 ASR A1.3 E003
Wolk
38.0058
ab € 3,56*
Ähnlich
Erste Hilfe Safety Marking Rettungsschild, Folie selbstklebend, 30x30 cm DIN EN ISO 7010 E003 ASR A1.3 E003
Wolk
38.0078
ab € 8,70*
Ähnlich
Erste-Hilfe-Schild, Kunststoff, langnachleuchtend, Erste Hilfe, 20,0 x 20,0 cm DIN EN ISO 7010 E003 ASR A1.3 E003
Wolk
44.0058
ab € 4,53*
Ähnlich
Rettungsschild Erste Hilfe, Alu geprägt, Größe 20x20 cm DIN EN ISO 7010 E003 ASR A1.3 E003
Wolk
11.0058
ab € 3,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen