Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Sicherheitskennzeichnung
>
Fluchtwegschilder / Rettungsschilder
>
Erste Hilfe Kennzeichnung
>
Fluchtwegschilder / Rettungsschilder nach BGV A8
>
Rettungsweg rechts aufwärts
>
Artikel
Rettungsschild Rettungsweg rechts aufwärts, Alu langnachleuchtend, 30x15cm DIN EN ISO 7010 E002 + Zusatzzeichen ASR A1.3 E002 + Zusatzzeichen
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C158H-150.3046
Hersteller:
Wolk
Herst.-Nr.:
15.3046
EAN/GTIN:
4044589360687
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Notausgang rechts mit Pfeil E002 Fl...
Rettungszeichen ASR A1.3:2013 E002 ...
Rettungszeichen EN ISO 7010 E002 No...
Fluchtwegschild - langnachleuchtend Notausgang rechts mit Zusatzzeichen: Richtungsangabe rechts aufwärts DIN EN ISO 7010 E002 + Zusatzzeichen ASR A1.3 E002 + Zusatzzeichen
Notausgang rechts mit Zusatzzeichen - Richtungsangabe rechts aufwärts
Material: SafetyMarking langnachleuchtend HI 150 Aluminium
DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 E002 + Zusatzzeichen
Größe (BxH): 30,0 x 15,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu HI 150
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
E002 - Notausgang (rechts)
Normativer Zusatz:
Zusatzzeichen
Vorschrift:
ASR A1.3
Vorschrift Ordnungsnummer:
E002 - Notausgang (rechts)
Materialnorm:
DIN 67510-1
Materialnorm Klassifizierung:
Klasse C
Produktart:
Fluchtwegschild
Produktkategorie:
Fluchtwegkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Eigenschaft:
langnachleuchtend
Montageort:
Innenbereich
Symbol:
Notausgang rechts, Richtungsangabe rechts aufwärts
Temperaturbeständig bis [Grad]:
135
Temperaturbeständig von [Grad]:
-30
Leuchtdichte [mcd]:
150 mcd
Material:
Aluminium
Breite:
30,0 cm
Höhe:
15,0 cm
Stärke:
0,56 mm
Langnachleuchtend:
Ja
B × H:
30,0 × 15,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
... >
wolkdirekt >>>
>
Rettungs- und Fluchtwegkennzeichnung
>
Fluchtwegschilder nach Norm
Weitere Suchbegriffe:
Rettungsweg links Treppe abwärts
,
Rettungsweg links abwärts
,
Rettungsweg links Treppe aufwärts
,
Rettungsweg links aufwärts
,
Rettungsweg rechts
,
Rettungszeichen rechts
,
Rettungsweg rechts Treppe abwärts
,
Rettungsweg rechts abwärts
,
Rettungsweg rechts Treppe aufwärts
,
Rettungsweg rechts aufwärts
,
Rettungszeichen EN ISO 7010 Notausgang abwärts
,
Rettungszeichen EN ISO 7010 Notausgang aufwärts
,
rettungszeichen en iso 7010 e002 notausgang rechts mit pfeil alu
,
notausgang rechts mit pfeil e002 fluchtwegschild
,
alle fluchtwegschilder notausgang
,
Rettungsschild Rettungsweg rechts aufwärts
,
Alu langnachleuchtend
,
30x15cm
,
DIN EN ISO 7010 E002 + Zusatzzeichen
,
ASR A1.3 E002 + Zusatzzeichen
,
DIN 67510-1 - Klasse C
,
wolk
,
Warnschilder
,
Strahlenschutz
,
Strahlenschuztverordnungen
,
Strahlenkennzeichnungen
,
Strahlenschutz-Kontrollbereich
,
Strahlenschutz-Röngten
,
Strahlenschutz-Radioaktiv
,
Sperrbereiche
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 6,40*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fluchtwegschild,langnachl., Notausgang rechts, Richtungsangabe rechts aufwärts, DIN EN ISO 7010 E001 + Zusatzzeichen ASR A1.3 E001 + Zusatzzeichen
Wolk
44.3047
ab € 10,07*
Ähnlich
Notausgang rechts, rechts aufwärts, langnachleuchtend, Kunststoff, 30 x 15 cm DIN EN ISO 7010 E001 + Zusatzzeichen ASR A1.3 E001 + Zusatzzeichen
Wolk
44.3046
ab € 6,46*
Ähnlich
Rettungsschild Rettungsweg rechts aufwärts, Alu langnachleuchtend, 40x20cm DIN EN ISO 7010 E002 + Zusatzzeichen ASR A1.3 E002 + Zusatzzeichen
Wolk
15.3047
ab € 10,05*
Ähnlich
Rettungsschild Rettungsweg rechts aufwärts, Folie langnachleuchtend, 30x15 cm DIN EN ISO 7010 E002 + Zusatzzeichen ASR A1.3 E002 + Zusatzzeichen
Wolk
38.3046
ab € 4,88*
Ähnlich
Rettungsschild Rettungsweg rechts aufwärts, Folie langnachleuchtend, 40x20 cm DIN EN ISO 7010 E002 + Zusatzzeichen ASR A1.3 E002 + Zusatzzeichen
Wolk
38.3047
ab € 8,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen