Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Sicherheitskennzeichnung
>
Fluchtwegschilder / Rettungsschilder
>
Fluchtwegschilder
>
Rettungsweg Richtungspfeil
>
Artikel
Markierungsstreifen Pfeil,grün,selbstklebend,Alu,nachleuchtend,Safety Marking, 100x3cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C158H-150.7391
Hersteller:
Wolk
Herst.-Nr.:
15.7391
EAN/GTIN:
4044589054913
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Bodenmarkierungspfeile
Leitmarkierungsband
SafetyMarking - Markierungsstreifen Richtungspfeil, grün/langnachleuchtend
Markierungsstreifen/Richtungspfeil
grün/langnachleuchtend, selbstklebend
Material: SafetyMarking langnachleuchtend HI 150 Aluminium
Größe (BxL): 3,0 x 100,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu HI 150
Produktart:
Markierungsband
Produktkategorie:
Leitmarkierung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
langnachleuchtend
Montageort:
Boden
Leuchtdichte [mcd]:
150 mcd
Material:
Aluminium
Breite:
3,0 cm
Stärke:
0,2 mm
Langnachleuchtend:
Ja
B × H:
3,0 × cm
Gefahrstoff:
k.A.
... >
wolkdirekt >>>
>
Rettungs- und Fluchtwegkennzeichnung
>
Langnachleuchtende Leitsysteme
Weitere Suchbegriffe:
Leitmarkierungsstreifen
,
Leitstreifen
,
Rettungsweg Richtungspfeil
,
bodenmarkierungspfeile grün
,
leitstreifen
,
wolk aufkleber
,
SafetyMarking Markierungsstreifen
,
DIN 67510-1 - Klasse C
,
wolk
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,49*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Markierungsstreifen Pfeil, selbstklebend, Folie, nachleuchtend, grün, 4 x 120 cm
Wolk
38.7399
ab € 8,68*
Ähnlich
Markierungsstreifen, grüner Pfeil, selbstklebende Folie, langnachleuchtend, 4 x 120 cm
Wolk
38.7398
ab € 6,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen