Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Sicherheitskennzeichnung
>
Brandschutzschilder
>
Brandschutzschilder nach EN ISO 7010
>
Fahrbarer Feuerlöscher F009 Brandschutzzeichen
>
Artikel
Brandschutzschild, Alu, langnachleuchtend, fahrbarer Feuerlöscher, 15x15 cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C158H-150.A5230
Hersteller:
Wolk
Herst.-Nr.:
15.A5230
EAN/GTIN:
4044589430540
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brandschutzschilder Praxisbewährt
Brandschutzzeichen Praxisbewährt
praxisbewährte Brandschutzschilder
Brandschutzschild ISO 7010 Fahrbare...
Brandschutzschild - langnachleuchtend Fahrbarer Feuerlöscher
SafetyMarking® Fahrbarer Feuerlöscher
Größe (BxH): 15,0 x 15,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu HI 150
Norm:
ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
F009 - Fahrbarer Feuerlöscher
Materialnorm:
DIN 67510-1
Materialnorm Klassifizierung:
Klasse C
Produktart:
Brandschutzschild
Produktkategorie:
Brandschutzkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Eigenschaft:
langnachleuchtend
Form:
quadratisch
Symbol:
Fahrbarer Feuerlöscher
Leuchtdichte [mcd]:
150 mcd
Lieferform:
Einzelstück
Material:
PVC
Breite:
15,0 cm
Höhe:
15,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
... >
wolkdirekt >>>
>
Brandschutzkennzeichnung
>
Brandschutzschilder nach Norm
Weitere Suchbegriffe:
Brandschutzzeichen ISO 7010 Fahrbarer Feuerlöscher
,
Fahrbarer Feuerlöscher F009 Brandschutzzeichen
,
brandschutzzeichen iso 7010 fahrbarer feuerlöscher alu
,
brandschutzzeichen iso 7010 fahrbarer feuerlöscher
,
DIN 67510-1 - Klasse C
,
wolk
,
Kombischilder
,
Sicherheitsschilder
,
Zusatzschilder
,
Sicherheitskennzeichen
,
Typenschild
,
Leistungsschilder
,
Maschinenschilder
,
Etiketten
,
Betriebsbedarf
,
Maschinenkennzeichnung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,44*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brandschutzschild, Folie, langnachleuchtend, fahrbarer Feuerlöscher, 15x15 cm DIN EN ISO 7010 F009
Wolk
38.A5230
ab € 3,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen