Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenmarkierungspfeil mit Richtungspfeil, Alu,nachleuchtend, Safety Marking, 17,5x11cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bodenmarkierungspfeil mit Richtungspfeil, Alu,nachleuchtend, Safety Marking, 17,5x11cm
Bodenmarkierungspfeil mit Richtungspfeil, Alu,nachleuchtend, Safety Marking, 17,5x11cm
Bodenmarkierungspfeil mit Richtungspfeil, Alu,nachleuchtend, Safety Marking, 17,5x11cm
Bodenmarkierungspfeil mit Richtungspfeil, Alu,nachleuchtend, Safety Marking, 17,5x11cm
Artikel-Nr.:
     C158H-170.7473
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     17.7473
EAN/GTIN:
     4044589115676
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Bodenmarkierungspfeile
Rettungsweg Richtungspfeil
Bodenmarkierungspfeil Ausführung: rechteckig mit Richtungspfeil
Wandmarkierungspfeil Ausführung: rechteckig mit Richtungspfeil

  • selbstklebend
  • grün / langnachleuchtend
  • mit oder ohne rutschhemmender Oberfläche
  • hohe Endhaftung

1 VE = 10 Stück, Preis per VE


  • Material: SafetyMarking langnachleuchtend HI 300 Aluminium
  • Größe (BxH): 17,5 x 11,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu HI 300
Produktart:
Fluchtwegschild
Produktkategorie:
Fluchtwegkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Eigenschaft:
langnachleuchtend
Montageort:
Innenbereich
Symbol:
Richtungspfeil
Temperaturbeständig bis [Grad]:
135
Temperaturbeständig von [Grad]:
-30
Leuchtdichte [mcd]:
300 mcd
Material:
Aluminium
Breite:
17,5 cm
Höhe:
11,0 cm
Stärke:
0,56 mm
Langnachleuchtend:
Ja
B × H:
17,5 × 11,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: bodenmarkierungspfeile langnachleuchtend, aufkleber, wolk aufkleber, SafetyMarking HI 300 Bodenmarkierungspfeil, DIN 67510-1 - Klasse D, wolk
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 3,535* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 56,89*
€ 67,70
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 55,61*
€ 66,18
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 53,03*
€ 63,11
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 45,13*
€ 53,70
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 42,94*
€ 51,10
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 40,82*
€ 48,58
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 35,29*
€ 42,00
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.