Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tür alarmgesichert Nur im Notfall öffnen Rettungsschild, Folie, 14,80x7,40cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tür alarmgesichert Nur im Notfall öffnen Rettungsschild, Folie, 14,80x7,40cm
Tür alarmgesichert Nur im Notfall öffnen Rettungsschild, Folie, 14,80x7,40cm
Artikel-Nr.:
     C158H-210.0156
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     21.0156
EAN/GTIN:
     4044589114099
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rettungsschild Nur im Notfall öffne...
Rettungszeichen Nur im Notfall öffn...
rettungsschild nur im notfall öffne...
Fluchtweg-Kombischild Tür alarmgesichert! Nur im Notfall öffnen
Schilder für Türwächter / Panikriegel

Selbstklebende Folie zur Kennzeichnung von Fluchtwegen auf allen glatten Untergründen

  • UV- und witterungsbeständige Folie
  • modernste Fertigungstechniken sorgen für höchste Qualität und Lebensdauer
  • haftet auf allen glatten, fettfreien und staubfreien Flächen
  • Qualität Made in Germany

  • Material: PVC-Folie, selbstklebend
  • Größe (BxH): 14,8 x 7,4 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie
Produktart:
Fluchtwegschild
Produktkategorie:
Fluchtwegkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Symbol:
Nur im Notfall öffnen
Temperaturbeständig bis [Grad]:
70
Temperaturbeständig von [Grad]:
-30
Breite:
14,8 cm
Höhe:
7,4 cm
Stärke:
0,1 mm
B × H:
14,8 × 7,4 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Rettungs-Kombischild, wolk
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,90*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.