Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhaube tragen Gebotsschild, selbstkl. Folie, Größe 10cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzhaube tragen Gebotsschild, selbstkl. Folie, Größe 10cm
Schutzhaube tragen Gebotsschild, selbstkl. Folie, Größe 10cm
Artikel-Nr.:
     C158H-210.0538
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     21.0538
EAN/GTIN:
     4044589022707
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gebotsschilder Praxisbewährt
gebotsschilder praxisbewaehrt wolk
gebotsschilder praxisbewährt
gebotsschilder praxisbewährt 100mm
Gebotsschild Schutzhaube tragen
Schutzhaube tragen


  • Material: 0029 PVC-Folie, selbstklebend
  • Größe (Durchm.): 10,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie
Produktart:
Gebotsschild
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rund
Symbol:
Schutzhaube tragen
Lieferform:
Einzelstück
Material:
PVC
Durchmesser:
10,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Gebotsschild, wolk
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,49*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
30.0683
ab € 3,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.