Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungszeichen (schwarzer Blitz) Warnschild, selbstkl. Folie , 5,20x10,50cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannungszeichen (schwarzer Blitz) Warnschild, selbstkl. Folie , 5,20x10,50cm
Spannungszeichen (schwarzer Blitz) Warnschild, selbstkl. Folie , 5,20x10,50cm
Artikel-Nr.:
     C158H-210.0589
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     21.0589
EAN/GTIN:
     4044589120878
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spannungszeichen Blitz
Warnschild Blitzpfeil
Warnschilder Praxisbewährt
warnschilder praxisbewährt wolk
Warnschild Spannungszeichen (schwarzer Blitz)
Spannungszeichen (schwarzer Blitz)


  • Material: PVC-Folie, selbstklebend
  • Größe (BxH): 5,2 x 10,5 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie
Produktart:
Elektrokennzeichnungsschild
Produktkategorie:
Elektrokennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rechteckig
Lieferform:
Einzelstück
Material:
PVC
Breite:
5,2 cm
Höhe:
10,5 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: warnschilder praxisbewährt, Warnschild, wolk
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,75*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
39.0589
ab € 1,34*
Ähnlich
Wolk
30.0581
ab € 3,23*
Ähnlich
Wolk
30.0576
ab € 3,40*
Ähnlich
Wolk
21.0586
ab € 0,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.