Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Protect Warnschild Spannungszeichen (Schwarzer Blitz), BxH: 5,2 x 10,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Protect Warnschild Spannungszeichen (Schwarzer Blitz), BxH: 5,2 x 10,5 cm
Protect Warnschild Spannungszeichen (Schwarzer Blitz), BxH: 5,2 x 10,5 cm
Artikel-Nr.:
     C158H-390.0589
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     39.0589
EAN/GTIN:
     4044589382139
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spannungszeichen Blitz
Warnschild Blitzpfeil
Warnschilder Praxisbewährt
warnschilder praxisbewährt wolk
Warnschild Spannungszeichen (Schwarzer Blitz)
Protect® Warnschild Spannungszeichen (schwarzer Blitz)

Speziell entwickelt für den Einsatz in extremen Belastungssituationen, bei denen gängige Lösungen an ihre Grenzen gelangen

  • schützende Oberfläche aus hochwertigem Polyester
  • kratz- und abriebfest
  • witterungsbeständig und chemikalienresistent
  • Verklebung durch 3M-Acrylat-Klebstoff

  • Material: 0,85 mm Magnetfolie, weiß
  • Größe (BxH): 5,2 x 10,5 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
PROTECT-Folie
Produktart:
Elektrokennzeichnungsschild
Produktkategorie:
Elektrokennzeichnung
Form:
rechteckig
Breite:
5,2 cm
Höhe:
10,5 cm
Stärke:
0,4 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: warnschilder praxisbewährt, wolk
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,34*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
30.0581
ab € 3,23*
Ähnlich
Wolk
30.0576
ab € 3,40*
Ähnlich
Wolk
21.0589
ab € 0,75*
Ähnlich
Wolk
21.0586
ab € 0,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.