Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mit Wasser löschen verboten Verbotsschild - Verbotszeichen selbstkl. Folie, Größe 20cm DIN EN ISO 7010 P011 ASR A1.3 P011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mit Wasser löschen verboten Verbotsschild - Verbotszeichen selbstkl. Folie, Größe 20cm DIN EN ISO 7010 P011 ASR A1.3 P011
Mit Wasser löschen verboten Verbotsschild - Verbotszeichen selbstkl. Folie, Größe 20cm DIN EN ISO 7010 P011 ASR A1.3 P011
Artikel-Nr.:
     C158H-210.0821
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     21.0821
EAN/GTIN:
     4044589023711
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mit Wasser löschen verboten P011 Ve...
Verbotsschild EN ISO 7010 P011 Mit ...
mit wasser löschen verboten p011 ve...
Verbotsschild Mit Wasser löschen verboten DIN EN ISO 7010 P011 ASR A1.3 P011
Mit Wasser löschen verboten

Lieferform:

Best.-Nr. 300.0943: 15 Stück/Bogen

Best.-Nr. 300.0944: 6 Stück/Bogen


  • Material: PVC-Folie, selbstklebend
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 P011
  • Größe (Durchm.): 20,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
P011 - Mit Wasser löschen verboten
Vorschrift:
ASR A1.3
Vorschrift Ordnungsnummer:
P011 - Mit Wasser löschen verboten
Produktart:
Verbotsschild
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rund
Symbol:
Mit Wasser löschen verboten
Lieferform:
Einzelstück
Material:
PVC
Durchmesser:
20,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Verbotsschild, DIN EN ISO 7010 P011, ASR A1.3 P011, wolk, Rohrleitungskennzeichnungen, Kennzeichnungsbänder, Gefahrensymbole, Feuerlöschleitung, auf Rolle, Kennflex, Kabelbinder, Ventilkennzeichnung, Hinweisschild
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,95*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
30.0944
ab € 3,42*
Ähnlich
Wolk
21.0820
ab € 1,65*
Ähnlich
Wolk
39.4563
ab € 0,93*
Ähnlich
Wolk
39.4582
ab € 2,45*
Ähnlich
Wolk
39.4544
ab € 0,61*
Ähnlich
Wolk
11.0821
ab € 3,73*
Ähnlich
Wolk
11.0822
ab € 7,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.