Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handy benutzen verboten Verbotsschild - Verbotszeichen selbstkl. Folie, Größe 10cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handy benutzen verboten Verbotsschild - Verbotszeichen selbstkl. Folie, Größe 10cm
Handy benutzen verboten Verbotsschild - Verbotszeichen selbstkl. Folie, Größe 10cm
Artikel-Nr.:
     C158H-210.0886
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     21.0886
EAN/GTIN:
     4044589023995
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Verbotsschilder Praxisbewährt
verbotsschilder praxisbewährt
Verbotsschild Handy benutzen verboten
Handy benutzen verboten


  • Material: 0029 PVC-Folie, selbstklebend
  • Größe (Durchm.): 10,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie
Produktart:
Verbotsschild
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rund
Symbol:
Handy benutzen verboten
Lieferform:
Einzelstück
Material:
PVC
Durchmesser:
10,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Verbotsschild, wolk, Rohrleitungskennzeichnungen / Pfeilschilder, Wasser, Dampf, Luft, Gase, Säuren, Laugen, Sauerstoff, Rohrleitungsbänder, Fließrichtungspfeile, Rohrleitungskennzeichnung, Pfeilschilder
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,61*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
11.0886
ab € 1,91*
Ähnlich
Wolk
21.0898
ab € 3,86*
Ähnlich
Wolk
21.0889
ab € 2,04*
Ähnlich
Wolk
11.0889
ab € 2,78*
Ähnlich
Wolk
11.0901
ab € 9,16*
Ähnlich
Wolk
11.0898
ab € 5,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.