Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nicht hinter den Schwenkarm treten Verbotsschild - Verbotszeichen selbstkl. Folie, Größe 10cm DIN 4844-2 D-P023


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nicht hinter den Schwenkarm treten Verbotsschild - Verbotszeichen selbstkl. Folie, Größe 10cm DIN 4844-2 D-P023
Nicht hinter den Schwenkarm treten Verbotsschild - Verbotszeichen selbstkl. Folie, Größe 10cm DIN 4844-2 D-P023
Artikel-Nr.:
     C158H-210.0925
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     21.0925
EAN/GTIN:
     4044589024343
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Verbotszeichen DIN 4844-2 D-P023 Ni...
verbotszeichen din 4844-2 d-p023 ni...
Verbotsschild Hinter den Schwenkarm treten verboten DIN 4844-2 D-P023
Hinter den Schwenkarm treten verboten


  • Material: 0029 PVC-Folie, selbstklebend
  • DIN/NORM: DIN 4844-2 D-P023
  • Größe (Durchm.): 10,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie
Norm:
DIN 4844
Norm Ordnungsnummer:
D-P023 - Hinter den Schwenkarm treten verboten
Produktart:
Verbotsschild
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rund
Symbol:
Hinter den Schwenkarm treten verboten
Lieferform:
Einzelstück
Material:
PVC
Durchmesser:
10,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Verbotsschild, DIN 4844-2 D-P023, wolk, Rohrleitungskennzeichnungen, Kennzeichnungsbänder, Gefahrensymbole, Feuerlöschleitung, auf Rolle, Kennflex, Kabelbinder, Ventilkennzeichnung, Hinweisschild
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,65*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
21.0926
ab € 3,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.