Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebotsschild, Bartschutz tragen, Durchm.: 20 cm, Folie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gebotsschild, Bartschutz tragen, Durchm.: 20 cm, Folie
Gebotsschild, Bartschutz tragen, Durchm.: 20 cm, Folie
Gebotsschild, Bartschutz tragen, Durchm.: 20 cm, Folie
Artikel-Nr.:
     C158H-210.1545
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     21.1545
EAN/GTIN:
     4044589455925
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gebotsschilder Praxisbewährt
gebotsschilder praxisbewährt
Gebotsschild Bartschutz tragen
Bartschutz tragen


  • Material: 0029 PVC-Folie, selbstklebend
  • Größe (Durchm.): 20,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie
Produktart:
Gebotsschild
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rund
Symbol:
Bartschutz tragen
Lieferform:
Einzelstück
Durchmesser:
20,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Gebotsschild, wolk
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,87*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
21.1544
ab € 1,52*
Ähnlich
Wolk
43.1545
ab € 3,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.