Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SafetyMarking Verbotss. E-Scooter abstellen verb., Durchm: 10 cm Folie selbstkl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SafetyMarking Verbotss. E-Scooter abstellen verb., Durchm: 10 cm Folie selbstkl.
SafetyMarking Verbotss. E-Scooter abstellen verb., Durchm: 10 cm Folie selbstkl.
SafetyMarking Verbotss. E-Scooter abstellen verb., Durchm: 10 cm Folie selbstkl.
Artikel-Nr.:
     C158H-210.1627
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     21.1627
EAN/GTIN:
     4044589487704
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Verbotsschilder Praxisbewährt
verbotsschilder praxisbewährt wolk
verbotsschilder praxisbewährt
verbotsschilder praxisbewährt 100mm
Verbotsschild E-Scooter abstellen verboten
SafetyMarking® Verbotsschild E-Scooter abstellen verboten

Selbstklebende und gut sichtbare Folie zur Kennzeichnung auf allen glatten Untergründen

  • UV- und witterungsbeständige Folie
  • modernste Fertigungstechniken sorgen für höchste Qualität und Lebensdauer
  • haftet auf allen glatten, fettfreien und staubfreien Flächen
  • für Innen- und Außeneinsatz geeignet
  • Qualität Made in Germany

  • Material: PVC-Folie, weiß, selbstklebend
  • Größe (Durchm.): 10,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie
Produktart:
Verbotsschild
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Form:
rund
Symbol:
E-Scooter abstellen verboten
Lieferform:
Einzelstück
Material:
PVC
Durchmesser:
10,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: wolk, Rohrleitungskennzeichnungen / Pfeilschilder, Wasser, Dampf, Luft, Gase, Säuren, Laugen, Sauerstoff, Rohrleitungsbänder, Fließrichtungspfeile, Rohrleitungskennzeichnung, Pfeilschilder
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,18*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
21.1638
ab € 2,78*
Ähnlich
Wolk
21.1643
ab € 5,02*
Ähnlich
Wolk
39.1627
ab € 2,45*
Ähnlich
Wolk
39.1638
ab € 4,47*
Ähnlich
Wolk
52.1643
ab € 13,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.