Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laserstrahl. Bestrahlung von Auge oder Laserkennzeichnung, selbstkl.14,80x7,40cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laserstrahl. Bestrahlung von Auge oder Laserkennzeichnung, selbstkl.14,80x7,40cm
Laserstrahl. Bestrahlung von Auge oder Laserkennzeichnung, selbstkl.14,80x7,40cm
Laserstrahl. Bestrahlung von Auge oder Laserkennzeichnung, selbstkl.14,80x7,40cm
Artikel-Nr.:
     C158H-210.1913
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     21.1913
EAN/GTIN:
     4044589026712
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laserkennzeichnung
Laserwarnschild
Warn-Textschilder
Warn-Zusatzschild
Warn-Zusatzschild - Laserkennzeichnung Laserstrahl. Bestrahlung von Auge oder Haut durch
Laserstrahlung - Bestrahlung von Auge oder Haut durch direkte Streustrahlung vermeiden - Laser Klasse 4


  • Material: Weich-PVC-Folie, selbstklebend, bedruckt
  • Größe (BxH): 14,8 x 7,4 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie
Produktart:
Laserkennzeichnungsschild
Produktkategorie:
Elektrokennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rechteckig
Lieferform:
Einzelstück
Material:
PVC
Breite:
14,8 cm
Höhe:
7,4 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: laserkennzeichnung klasse 4, laserkennzeichnung, warn-textschilder folie, Warn-Zusatzschild / Laserkennzeichnung, wolk
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,44*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
21.1912
ab € 1,33*
Ähnlich
Wolk
39.1912
ab € 1,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.