Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Protect Warn-Zusatzschild Laserstrahlung Bestrahlung vermeiden, Laser Klasse 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Protect Warn-Zusatzschild Laserstrahlung Bestrahlung vermeiden, Laser Klasse 4
Protect Warn-Zusatzschild Laserstrahlung Bestrahlung vermeiden, Laser Klasse 4
Protect Warn-Zusatzschild Laserstrahlung Bestrahlung vermeiden, Laser Klasse 4
Artikel-Nr.:
     C158H-390.1912
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     39.1912
EAN/GTIN:
     4044589382085
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laserkennzeichnung
Laserwarnschild
Warn-Textschilder
Warn-Zusatzschild
Warn-Zusatzschild Laserstrahlung Bestrahlung vermeiden, Laser Klasse 4
Protect® Warnschild Laserstrahlung - Bestrahlung von Auge oder Haut durch direkte Streustrahlung vermeiden - Laser Klasse 4

Speziell entwickelt für den Einsatz in extremen Belastungssituationen, bei denen gängige Lösungen an ihre Grenzen gelangen

  • schützende Oberfläche aus hochwertigem Polyester
  • kratz- und abriebfest
  • witterungsbeständig und chemikalienresistent
  • Verklebung durch 3M-Acrylat-Klebstoff

  • Größe (BxH): 10,5 x 5,2 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
PROTECT-Folie
Produktart:
Laserkennzeichnungsschild
Produktkategorie:
Elektrokennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rechteckig
Lieferform:
Einzelschild
Breite:
10,5 cm
Höhe:
5,2 cm
Stärke:
0,4 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,33*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
21.1912
ab € 1,33*
Ähnlich
Wolk
21.1913
ab € 1,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.