Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Sicherheitskennzeichnung
>
Brandschutzschilder
>
Brandschutzschilder nach EN ISO 7010
>
Feuerlöscher F001 Brandschutzzeichen
>
Artikel
Hinweisschild für den Brandschutz Feuerlöscher, selbstkl. Folie ,29,70x10,50cm DIN 4066-D1
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C158H-210.2865
Hersteller:
Wolk
Herst.-Nr.:
21.2865
EAN/GTIN:
4044589029812
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brandschutzschild ISO 7010 Feuerlös...
Brandschutzzeichen ISO 7010 Feuerlö...
Feuerlöscher F001 Brandschutzzeiche...
Feuerlöscher DIN 4066 Feuerwehrzeic...
Hinweisschild für die Feuerwehr Feuerlöscher DIN 4066-D1
Feuerlöscher
Material: PVC-Folie, selbstklebend
DIN/NORM: DIN 4066-D1
Größe (BxH): 29,7 x 10,5 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie
Norm:
DIN 4066 (D1)
Produktart:
Feuerwehrzeichen
Produktkategorie:
Brandschutzkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rechteckig
Lieferform:
Einzelstück
Material:
PVC
Breite:
29,7 cm
Höhe:
10,5 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
... >
wolkdirekt >>>
>
Brandschutzkennzeichnung
>
Feuerwehrzeichen nach Norm
Weitere Suchbegriffe:
Feuerwehrzeichen DIN 4066 Feuerlöscher
,
brandschutzschild iso 7010 feuerlöscher folie
,
brandschutzschild iso 7010 feuerlöscher
,
Hinweisschild für den Brandschutz
,
DIN 4066-D1
,
wolk
,
Maschinenkennzeichnungen
,
Arbeitssicherheit
,
Sicherheitskennzeichnungen
,
Not-Aus-Schilder
,
Etiketten
,
Not-Aus-Schalter
,
Arbeitsschutzgesetze
,
Unfallverhütungsvorschriften
,
langnachleuchtend
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,24*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Feuerlöscher Hinweisschild Brandschutz, Alu geprägt, Größe 29,70x10,50 cm DIN 4066-D1
Wolk
11.2865
ab € 4,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen