| |
|
| Artikel-Nr.: C158H-210.7014 Herst.-Nr.: 21.7014 EAN/GTIN: 4044589466600 |
| | |
|
| | |
| 3 x SafetyMarking Hinweisschild Aufkleber BIKE GPS Tracking Safety Marking® Bike GPS TrackingSafety Marking® 3 Stück GPS Tracking-Aufkleberset fürs Fahrrad. Erhöht den Schutz vor Diebstahl durch Hinweis auf einen GPS-Tracker - hochwertige, selbstklebende Folie für alle glatten Oberflächen
- witterungsbeständig und UV-Stabil
- abrieb- und kratzfeste Oberfläche
- gut sichtbar durch auffällige Farben
- Größe eines Aufklebers: 3,3 x 6,0 cm
- Qualität Made in Germany
- Material: Weich-PVC-Folie, selbstklebend
- Größe (BxH): 3,3 x 6,0 cm
Weitere Informationen: | | Materialgruppe: | Folie | Befestigungsart: | zum Verkleben | Eigenschaft: | selbstklebend | Lieferform: | Bogen | Nutzen: | 3 | Breite: | 3,3 cm | Höhe: | 6,0 cm | Stärke: | 0,1 mm | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aufklebeschilder, Fahrzeug Ortung, GPS KFZ Ortung, GPS Ortung, GPS Tracker, GPS Tracking-System, GPS Überwachung, Tracking GPS, allgemeine hinweisschilder folie, allgemeine hinweisschilder, hinweisschild wolk, wolk, Schulbusschilder für Zielschilderkästen, Schulbus-Tafeln, Kraftfahrzeugkennzeichnungen, Schulbus-Tafel, Schulbusschilder, Hinweis, Kennzeichnung-von-Schulbussen, Zielschilderkasten, Omnibus, 3M-Qualitätsfolie |
| | |
| |