Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Sicherheitskennzeichnung
>
Fluchtwegschilder / Rettungsschilder
>
Erste Hilfe Kennzeichnung
>
Alle Erste Hilfe Kennzeichnung
>
Artikel
SafetyMarking Hinweisschild Erste Hilfe, Folie, selbstklebend, 30,0 x 13,0 cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C158H-210.7124
Hersteller:
Wolk
Herst.-Nr.:
21.7124
EAN/GTIN:
4044589471765
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Erste Hilfe Kennzeichnung
Piktogramm Erste Hilfe
Piktogramm First Aid
Symbolschilder Erste Hilfe
Rondenschild Erste Hilfe
SafetyMarking® Hinweisschild Erste Hilfe
Selbstklebende und gut sichtbare Folie zur Kennzeichnung auf allen glatten Untergründen
UV- und witterungsbeständige Folie
modernste Fertigungstechniken sorgen für höchste Qualität und Lebensdauer
haftet auf allen glatten, fettfreien und staubfreien Flächen
für Innen- und Außeneinsatz geeignet
Qualität Made in Germany
Material: PVC-Folie, selbstklebend
Größe (BxH): 30,0 x 13,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie
Produktart:
Hinweisschild
Produktkategorie:
Grundstückskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Lieferform:
Einzelstück
Material:
PVC
Breite:
30,0 cm
Höhe:
13,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
... >
wolkdirekt >>>
>
Erste-Hilfe-Kennzeichnung
>
Erste-Hilfe-Schilder nach Norm
Weitere Suchbegriffe:
Symbolschilder First Aid
,
alle erste hilfe kennzeichnung
,
wolk
,
Warnschilder
,
Laserkennzeichungen
,
Augen
,
Sichtbare Laserstrahlungen
,
Laserlichter
,
Unsichtbare Laserstrahlungen
,
Bestrahlungen
,
Laser Klassen
,
Sicherheiten
,
Direktstrahlungen
,
Gebotsschilder
,
Verbotsschilder
,
Schilder
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,96*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SafetyMarking Fahnenschild Erste Hilfe, Alu Dibond, Größe (BxH): 30,0 x 13,0 cm
Wolk
50.7124
ab € 5,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen