Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Sicherheitskennzeichnung
>
Verbotsschilder
>
Verbotsschilder nach EN ISO 7010
>
Verbotsschild EN ISO 7010 P070
>
Artikel
Verbotsschild, Finger nicht in die Hydromassagedüse..., Durchm.: 20 cm, Folie DIN EN ISO 7010 P070
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C158H-210.A0703
Hersteller:
Wolk
Herst.-Nr.:
21.A0703
EAN/GTIN:
4044589454843
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Finger nicht in die Hydromassagedüs...
Verbotsschild EN ISO 7010 P070
verbotsschild en iso 7010 p070
Verbotsschild Finger nicht in die Hydromassagedüse stecken DIN EN ISO 7010 P070
Finger nicht in die Hydromassagedüse stecken
DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 P070
Größe (Durchm.): 20,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
P070 - Finger nicht in die Hydromassagedüse stecken
Produktart:
Verbotsschild
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rund
Symbol:
Finger nicht in die Hydromassagedüse stecken
Lieferform:
Einzelstück
Durchmesser:
20,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
... >
wolkdirekt >>>
>
Verbotsschilder
>
Verbotsschilder nach Norm
Weitere Suchbegriffe:
Verbotsschild
,
DIN EN ISO 7010 P070
,
wolk
,
Rohrleitungskennzeichnungen
,
Kennzeichnungsbänder
,
Gefahrensymbole
,
Feuerlöschleitung
,
auf Rolle
,
Kennflex
,
Kabelbinder
,
Ventilkennzeichnung
,
Hinweisschild
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,85*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Verbotsschild, Finger nicht in die Hydromassagedüse..., Durchm.: 10 cm, Folie DIN EN ISO 7010 P070
Wolk
21.A0702
ab € 1,65*
Ähnlich
Verbotsschild, Finger nicht in die Hydromassagedüse..., Durchm.: 5 cm, Folie DIN EN ISO 7010 P070
Wolk
30.A0701
ab € 3,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen