Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebots-Kombischild,Folie,Schutzbrille tragen,13,1 x 18,5 cm DIN EN ISO 7010 M004 + Zusatztext ASR A1.3 M004 + Zusatztext


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gebots-Kombischild,Folie,Schutzbrille tragen,13,1 x 18,5 cm DIN EN ISO 7010 M004 + Zusatztext ASR A1.3 M004 + Zusatztext
Gebots-Kombischild,Folie,Schutzbrille tragen,13,1 x 18,5 cm DIN EN ISO 7010 M004 + Zusatztext ASR A1.3 M004 + Zusatztext
Gebots-Kombischild,Folie,Schutzbrille tragen,13,1 x 18,5 cm DIN EN ISO 7010 M004 + Zusatztext ASR A1.3 M004 + Zusatztext
Artikel-Nr.:
     C158H-210.A7030
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     21.A7030
EAN/GTIN:
     4044589369536
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Augenschutz benutzen M004 Gebotssch...
Augenschutz tragen M004 Gebotsschil...
Gebotsschild EN ISO 7010 M004 Augen...
Gebots-Kombischilder Praxisbewährt
Gebots-Kombischild Schutzbrille tragen DIN EN ISO 7010 M004 + Zusatztext ASR A1.3 M004 + Zusatztext
Kombischild Schutzbrille tragen


  • Material: 0872 PVC-Folie, selbstklebend
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 M004 + Zusatztext
  • Größe (BxH): 13,1 x 18,5 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
M004 - Augenschutz benutzen
Vorschrift:
ASR A1.3
Vorschrift Ordnungsnummer:
M004 - Augenschutz benutzen
Produktart:
Gebotskombischild
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rechteckig
Symbol:
Augenschutz benutzen
Lieferform:
Einzelstück
Material:
PVC
Breite:
13,1 cm
Höhe:
18,5 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,16*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
51.A7030
ab € 3,84*
Ähnlich
Wolk
11.A7035
ab € 13,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.