Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebotsschild,Folie,Rettungsweste benutzen,Größe: 10,0 cm DIN EN ISO 7010 M053 ASR A1.3 WSM006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gebotsschild,Folie,Rettungsweste benutzen,Größe: 10,0 cm DIN EN ISO 7010 M053 ASR A1.3 WSM006
Gebotsschild,Folie,Rettungsweste benutzen,Größe: 10,0 cm DIN EN ISO 7010 M053 ASR A1.3 WSM006
Gebotsschild,Folie,Rettungsweste benutzen,Größe: 10,0 cm DIN EN ISO 7010 M053 ASR A1.3 WSM006
Artikel-Nr.:
     C158H-210.A7340
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     21.A7340
EAN/GTIN:
     4044589369802
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gebotsschilder Praxisbewährt
Gebotsschild EN ISO 7010 M053 Rettu...
Rettungsweste benutzen M053 Gebotss...
gebotsschilder praxisbewaehrt wolk
Gebotsschild Rettungsweste benutzen DIN EN ISO 7010 M053 ASR A1.3 WSM006
Rettungsweste benutzen


  • Material: PVC-Folie, weiß
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 M053
  • Größe (Durchm.): 10,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
M053 - Rettungsweste benutzen
Vorschrift:
ASR A1.3
Vorschrift Ordnungsnummer:
WSM001 - Rettungsweste benutzen
Produktart:
Gebotsschild
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rund
Symbol:
Rettungsweste benutzen
Lieferform:
Einzelstück
Material:
PVC
Durchmesser:
10,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: gebotsschilder praxisbewährt, gebotsschilder praxisbewährt 100mm, Gebotsschild, Folie, Rettungsweste benutzen, Größe: 10, 0 cm, DIN EN ISO 7010 M053, ASR A1.3 WSM006, wolk
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,51*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
11.A7347
ab € 11,46*
Ähnlich
Wolk
21.A7345
ab € 2,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.