Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschild,Folie,Warnung vor Absturzgefahr,Größe: 20,0 cm DIN EN ISO 7010 W008 ASR A1.3 W008


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warnschild,Folie,Warnung vor Absturzgefahr,Größe: 20,0 cm DIN EN ISO 7010 W008 ASR A1.3 W008
Warnschild,Folie,Warnung vor Absturzgefahr,Größe: 20,0 cm DIN EN ISO 7010 W008 ASR A1.3 W008
Warnschild,Folie,Warnung vor Absturzgefahr,Größe: 20,0 cm DIN EN ISO 7010 W008 ASR A1.3 W008
Artikel-Nr.:
     C158H-210.A8187
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     21.A8187
EAN/GTIN:
     4044589370297
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Warnschild EN ISO 7010 W008 Warnung...
Warnung vor Absturzgefahr W008 Warn...
warnschild en iso 7010 w008 warnung...
Warnschild Warnung vor Absturzgefahr DIN EN ISO 7010 W008 ASR A1.3 W008
Warnung vor Absturzgefahr


  • Material: PVC-Folie, selbstklebend
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 W008
  • Größe (SL): 20,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
W008 - Warnung vor Absturzgefahr
Vorschrift:
ASR A1.3
Vorschrift Ordnungsnummer:
W008 - Warnung vor Absturzgefahr
Produktart:
Warnschild
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
dreieckig
Symbol:
Warnung vor Absturzgefahr
Lieferform:
Einzelstück
Material:
PVC
Seitenlänge:
20,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Warnschild, Warnung vor Absturzgefahr, Folie, Größe: 20, 0 cm, DIN EN ISO 7010 W008, ASR A1.3 W008, wolk, Berufsgenossenschaftliche Aushänge, Betriebsvorschriften, Erste Hilfe, Belastungstabellen, Krane, Vitrinen, Brandschutzschilder, Rauchabzug, Hinweisschilder, Hallenkrane, Sicherheitsaushänge, Motivationsaufkleber, Sicherheitsaushang, VDE-Aushang, Gesetzlicher Aushang
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,78*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
11.A8185
ab € 2,04*
Ähnlich
Wolk
11.A8187
ab € 3,93*
Ähnlich
Wolk
11.A8190
ab € 7,06*
Ähnlich
Wolk
11.A8195
ab € 10,82*
Ähnlich
Wolk
21.A8185
ab € 1,65*
Ähnlich
Wolk
21.A8190
ab € 5,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.