Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Sicherheitskennzeichnung
>
Warnschilder
>
Warnschilder nach EN ISO 7010
>
Warnung vor Absturzgefahr W008 Warnschild
>
Artikel
Warnschild,Folie,Warnung vor Absturzgefahr,Größe: 10,0 cm DIN EN ISO 7010 W008 ASR A1.3 W008
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C158H-210.A8185
Hersteller:
Wolk
Herst.-Nr.:
21.A8185
EAN/GTIN:
4044589370280
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Warnschild EN ISO 7010 W008 Warnung...
Warnung vor Absturzgefahr W008 Warn...
warnschild en iso 7010 w008 warnung...
Warnschild Warnung vor Absturzgefahr DIN EN ISO 7010 W008 ASR A1.3 W008
Warnung vor Absturzgefahr
Material: PVC-Folie, selbstklebend
DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 W008
Größe (SL): 10,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
W008 - Warnung vor Absturzgefahr
Vorschrift:
ASR A1.3
Vorschrift Ordnungsnummer:
W008 - Warnung vor Absturzgefahr
Produktart:
Warnschild
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
dreieckig
Symbol:
Warnung vor Absturzgefahr
Lieferform:
Einzelstück
Material:
PVC
Seitenlänge:
10,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
... >
wolkdirekt >>>
>
Warnschilder
>
Warnschilder nach Norm
Weitere Suchbegriffe:
Warnschild
,
Warnung vor Absturzgefahr
,
Folie
,
Größe: 10
,
0 cm
,
DIN EN ISO 7010 W008
,
ASR A1.3 W008
,
wolk
,
Berufsgenossenschaftliche Aushänge
,
Betriebsvorschriften
,
Erste Hilfe
,
Belastungstabellen
,
Krane
,
Vitrinen
,
Brandschutzschilder
,
Rauchabzug
,
Hinweisschilder
,
Hallenkrane
,
Sicherheitsaushänge
,
Motivationsaufkleber
,
Sicherheitsaushang
,
VDE-Aushang
,
Gesetzlicher Aushang
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1,65*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Warnschild,Alu,Warnung vor Absturzgefahr,Größe: 10,0 cm DIN EN ISO 7010 W008 ASR A1.3 W008
Wolk
11.A8185
ab € 2,04*
Ähnlich
Warnschild,Alu,Warnung vor Absturzgefahr,Größe: 20,0 cm DIN EN ISO 7010 W008 ASR A1.3 W008
Wolk
11.A8187
ab € 3,93*
Ähnlich
Warnschild,Alu,Warnung vor Absturzgefahr,Größe: 31,5 cm DIN EN ISO 7010 W008 ASR A1.3 W008
Wolk
11.A8190
ab € 7,08*
Ähnlich
Warnschild,Alu,Warnung vor Absturzgefahr,Größe: 40,0 cm DIN EN ISO 7010 W008 ASR A1.3 W008
Wolk
11.A8195
ab € 10,74*
Ähnlich
Warnschild,Folie,Warnung vor Absturzgefahr,Größe: 20,0 cm DIN EN ISO 7010 W008 ASR A1.3 W008
Wolk
21.A8187
ab € 2,77*
Ähnlich
Warnschild,Folie,Warnung vor Absturzgefahr,Größe: 31,5 cm DIN EN ISO 7010 W008 ASR A1.3 W008
Wolk
21.A8190
ab € 5,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen