Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SafetyMarking Rohrleitungsband, Aktivierungsmittel (alkalisch), violett, DIN 240


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
SafetyMarking Rohrleitungsband, Aktivierungsmittel (alkalisch), violett, DIN 240
SafetyMarking Rohrleitungsband, Aktivierungsmittel (alkalisch), violett, DIN 240
SafetyMarking Rohrleitungsband, Aktivierungsmittel (alkalisch), violett, DIN 240
Artikel-Nr.:
     C158H-290.4240
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     29.4240
EAN/GTIN:
     4044589470430
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rohrleitungsband - Laugen
rohrleitungsband - laugen
Rohrleitungsband Aktivierungsmittel (alkalisch)
SafetyMarking® Rohrleitungsband, Gruppe 7

Dauerhafte und gut lesbare Kennzeichnung von Durchflussstoffen und Fließrichtung. Die selbstklebende Folie ist extrem temperaturbeständig und durch die zusätzliche Laminatschicht gegen mechanische Beanspruchungen geschützt. Die Textfeldhöhe von 2 cm (Textfeld mit Pfeil: 3,12 cm) erlaubt auch die Kennzeichnung von Rohrdurchmessern ab 40 mm

  • erfüllt zu 100% die DIN 2403 und die TRGS 201
  • starkhaftend und selbstklebend
  • temperaturbeständig von -40 bis 150°C
  • wisch- und kratzfest
  • resistent gegen Wasser, Öle und Laugen
  • UV- und witterungsbeständiger, dauerhafter Druck
  • geeignet für Innen- und Außeneinsatz
  • von allen Seiten lesbar
  • 1056 einzelne Kennzeichnungsfelder
  • Qualität Made in Germany

  • Material: 0922 PET-Folie, selbstklebend, mit Schutzlaminat
  • Größe (BxH): 12,0 x 2,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Polyesterfolie
Norm:
DIN 2403
Technische Regel:
TRGS 201
Produktart:
Rohrleitungsband
Produktkategorie:
Rohrleitungskennzeichnung
Farbe:
violett | weiß
Eigenschaft:
selbstklebend
Temperaturbeständig bis [Grad]:
150
Temperaturbeständig von [Grad]:
-40
Text:
Aktivierungsmittel (alkalisch)
Nutzen [Bogen]:
1.056
Lieferform:
Rolle
Gruppe:
7 - Laugen
Material:
Polyesterfolie
Breite:
12,0 cm
Länge:
33,0 m
Stärke:
0,05 mm
B × H:
12,0 × cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: wolk
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,95*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 114,00*
€ 135,66
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 113,19*
€ 134,70
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 109,22*
€ 129,97
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 105,24*
€ 125,24
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 88,95*
€ 105,85
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.