Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nicht abdecken Verbotsschild, Folienetiketten, gestanzt, 5cm DIN 4844-2 D-P030


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Nicht abdecken Verbotsschild, Folienetiketten, gestanzt, 5cm DIN 4844-2 D-P030
Nicht abdecken Verbotsschild, Folienetiketten, gestanzt, 5cm DIN 4844-2 D-P030
Artikel-Nr.:
     C158H-300.0473
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     30.0473
EAN/GTIN:
     4044589120588
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Verbotszeichen DIN 4844-2 D-P030 Ni...
Verbotsschild auf Bogen Nicht abdecken DIN 4844-2 D-P030
Nicht abdecken


  • Material: 0872 PVC-Folie, selbstklebend
  • DIN/NORM: DIN 4844-2 D-P030
  • Größe Einzeletikett (Durchm.): 5,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Bogen
Norm:
DIN 4844-2
Norm Ordnungsnummer:
D-P030 - Nicht abdecken
Produktart:
Verbotsschild
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rund
Symbol:
Nicht abdecken
Lieferform:
Bogen
Nutzen:
6
Material:
PVC
Durchmesser:
5,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Verbotsschild, DIN 4844-2 D-P030, wolk, Rohrleitungskennzeichnungen, Kennzeichnungsbänder, Gefahrensymbole, Feuerlöschleitung, auf Rolle, Kennflex, Kabelbinder, Ventilkennzeichnung, Hinweisschild
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,20*
  
Preis gilt ab 5.000 Bögen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 7,59*
€ 9,03
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 6,96*
€ 8,28
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 5,91*
€ 7,03
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 5,55*
€ 6,60
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 5,32*
€ 6,33
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 5,13*
€ 6,10
pro Bogen
ab 5000 Bögen
€ 4,20*
€ 5,00
pro Bogen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.