Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bedienung mit Halskette verboten Verbotsschild - Verbotszeichen a Bogen,Folienetik, gestanzt, 5cm


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Bedienung mit Halskette verboten Verbotsschild - Verbotszeichen a Bogen,Folienetik, gestanzt, 5cm
Bedienung mit Halskette verboten Verbotsschild - Verbotszeichen a Bogen,Folienetik, gestanzt, 5cm
Artikel-Nr.:
     C158H-300.0480
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     30.0480
EAN/GTIN:
     4044589120618
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Verbotsschilder Praxisbewährt
verbotsschilder praxisbewährt wolk
verbotsschilder praxisbewährt
verbotsschilder praxisbewährt 50mm
Verbotsschild auf Bogen Bedienung mit Halskette verboten
Bedienung mit Halskette verboten


  • Material: 0872 PVC-Folie, selbstklebend
  • Größe Einzeletikett (Durchm.): 5,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Bogen
Produktart:
Verbotsschild
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rund
Symbol:
Bedienung mit Halskette verboten
Lieferform:
Bogen
Nutzen:
6
Material:
PVC
Durchmesser:
5,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Verbotsschild auf Bogen, wolk, Rohrleitungskennzeichnungen / Pfeilschilder, Wasser, Dampf, Luft, Gase, Säuren, Laugen, Sauerstoff, Rohrleitungsbänder, Fließrichtungspfeile, Rohrleitungskennzeichnung, Pfeilschilder
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,17*
  
Preis gilt ab 7.500 Bögen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 7,62*
€ 9,07
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 7,00*
€ 8,33
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 5,95*
€ 7,08
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 5,63*
€ 6,70
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 5,39*
€ 6,41
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 5,28*
€ 6,28
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 4,17*
€ 4,96
pro Bogen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.