Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rauchen gestattet Gebotsschild auf Bogen, Folienetiketten, gestanzt, 3cm


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Rauchen gestattet Gebotsschild auf Bogen, Folienetiketten, gestanzt, 3cm
Rauchen gestattet Gebotsschild auf Bogen, Folienetiketten, gestanzt, 3cm
Artikel-Nr.:
     C158H-300.0856
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     30.0856
EAN/GTIN:
     4044589034908
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gebotsschilder Praxisbewährt
gebotsschilder praxisbewährt
Gebotsschild auf Bogen Rauchen gestattet
Rauchen gestattet


  • Material: 0872 PVC-Folie, selbstklebend
  • Größe Einzeletikett (Durchm.): 3,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Bogen
Produktart:
Gebotsschild
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rund
Symbol:
Rauchen gestattet
Lieferform:
Bogen
Nutzen:
15
Material:
PVC
Durchmesser:
3,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Gebotsschild auf Bogen, wolk
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,05*
  
Preis gilt ab 5.000 Bögen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 8,34*
€ 9,92
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 7,76*
€ 9,23
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 7,04*
€ 8,38
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 6,74*
€ 8,02
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 6,41*
€ 7,63
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 6,22*
€ 7,40
pro Bogen
ab 5000 Bögen
€ 5,05*
€ 6,01
pro Bogen
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
11.0611
ab € 7,08*
Ähnlich
Wolk
11.0612
ab € 11,46*
Ähnlich
Wolk
21.0609
ab € 1,53*
Ähnlich
Wolk
21.0610
ab € 2,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.