Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CE-Kennzeichnung, 40 Stück auf Bogen Text: CE, Folienetik, gest, 2x1,50cm


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
CE-Kennzeichnung, 40 Stück auf Bogen Text: CE, Folienetik, gest, 2x1,50cm
CE-Kennzeichnung, 40 Stück auf Bogen Text: CE, Folienetik, gest, 2x1,50cm
Artikel-Nr.:
     C158H-300.1640
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     30.1640
EAN/GTIN:
     4044589036193
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CE-Etikett
ce etikett
CE-Kennzeichnung auf Bogen Text: CE
CE-Kennzeichnung eckig auf Rolle

Lieferform: 500 Stück/Rolle


  • Material: PVC-Folie, selbstklebend
  • Größe Einzeletikett (BxH): 2,0 x 1,5 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Bogen
Produktart:
CE-Kennzeichnung
Produktkategorie:
Qualitätskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rechteckig
Lieferform:
Bogen
Nutzen:
40
Material:
PVC
Breite:
2,0 cm
Höhe:
1,5 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: CE-Kennzeichnung, 40 Stück auf Bogen, wolk
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 11,35*
€ 13,51
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 11,04*
€ 13,14
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 10,12*
€ 12,04
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 9,76*
€ 11,61
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 9,43*
€ 11,22
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 7,44*
€ 8,85
pro Bogen
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
30.1641
ab € 4,76*
Ähnlich
Wolk
30.1642
ab € 3,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.