Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Allgemeine Sicherheitsschilder
>
Maschinen-Hinweisschild
>
CE-Etikett
>
Artikel
CE-Kennzeichnung, 16 Stück auf Bogen Text: CE, Folienetik, gestanzt,3,40x2,50cm
Menge:
Bogen
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C158H-300.1641
Hersteller:
Wolk
Herst.-Nr.:
30.1641
EAN/GTIN:
4044589036209
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CE-Etikett
ce etikett
CE-Kennzeichnung auf Bogen Text: CE
CE-Kennzeichnung eckig auf Rolle
Lieferform: 500 Stück/Rolle
Material: PVC-Folie, selbstklebend
Größe Einzeletikett (BxH): 3,4 x 2,5 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Bogen
Produktart:
CE-Kennzeichnung
Produktkategorie:
Qualitätskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rechteckig
Lieferform:
Bogen
Nutzen:
16
Material:
PVC
Breite:
3,4 cm
Höhe:
2,5 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
... >
wolkdirekt >>>
>
Lager- und Verpackungskennzeichnung
>
Produktkennzeichnung
Weitere Suchbegriffe:
CE-Kennzeichnung
,
16 Stück auf Bogen
,
wolk
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,72*
Preis gilt ab 7.500 Bögen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 7,29*
€ 8,68
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 6,68*
€ 7,95
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 6,30*
€ 7,50
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 6,16*
€ 7,33
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 5,87*
€ 6,99
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 4,72*
€ 5,62
pro Bogen
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CE-Kennzeichnung, 40 Stück auf Bogen Text: CE, Folienetik, gest, 2x1,50cm
Wolk
30.1640
ab € 7,43*
Ähnlich
CE-Kennzeichnung, 8 Stück auf Bogen Text: CE, Folienetik, gestanzt,4,80x3,50cm
Wolk
30.1642
ab € 3,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen