Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbotsschild, Nicht der direkten Sonneneinstrahlung…, 1,6 cm, Folie DIN EN ISO 7010 P068


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Verbotsschild, Nicht der direkten Sonneneinstrahlung…, 1,6 cm, Folie DIN EN ISO 7010 P068
Verbotsschild, Nicht der direkten Sonneneinstrahlung…, 1,6 cm, Folie DIN EN ISO 7010 P068
Verbotsschild, Nicht der direkten Sonneneinstrahlung…, 1,6 cm, Folie DIN EN ISO 7010 P068
Artikel-Nr.:
     C158H-300.A0681
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     30.A0681
EAN/GTIN:
     4044589454744
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Verbotsschild EN ISO 7010 P068
verbotsschild en iso 7010 p068
Verbotsschild auf Bogen Nicht der direkten Sonneneinstrahlung DIN EN ISO 7010 P068
Nicht der direkten Sonneneinstrahlung oder einer heißen Oberfläche aussetzen


  • Material: 0872 PVC-Folie, selbstklebend
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 P068
  • Größe Einzeletikett (Durchm.): 1,6 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Bogen
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
P068 - Nicht der direkten Sonneneinstrahlung oder einen heißen Oberfläche aussetzen
Produktart:
Verbotsschild
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rund
Symbol:
Nicht der direkten Sonneneinstrahlung oder einer heißen Oberfläche aussetzen
Lieferform:
Bogen
Nutzen:
40
Durchmesser:
1,6 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Verbotsschild, DIN EN ISO 7010 P068, wolk, Rohrleitungskennzeichnungen, Kennzeichnungsbänder, Gefahrensymbole, Feuerlöschleitung, auf Rolle, Kennflex, Kabelbinder, Ventilkennzeichnung, Hinweisschild
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 15,16*
€ 18,04
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 14,82*
€ 17,64
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 14,22*
€ 16,92
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 13,43*
€ 15,98
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 12,97*
€ 15,43
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 10,35*
€ 12,32
pro Bogen
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
30.A0683
ab € 3,93*
Ähnlich
Wolk
21.A0684
ab € 1,64*
Ähnlich
Wolk
21.A0685
ab € 2,88*
Ähnlich
Wolk
30.A0682
ab € 5,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.